DURHAM MANUFACTURING Dulapuri cu sertare compartimentate

Dulapuri fabricate din oțel laminat la rece, cu finisaj vopsit cu pulbere și suporturi pentru rulmenți cu role de mare rezistență, utilizate pentru depozitarea consumabilelor și uneltelor industriale. Au o ușă de blocare cu funcție de închidere pozitivă pentru a menține tăvile înăuntru și o capacitate maximă de reținere a sarcinii de 475 lb

Filtru

DURHAM MANUFACTURING -

Suporturi pentru diapozitive

StilModelÎnălțimea cabinetuluiLățimea dulapuluiAdâncimea sertaruluiÎnălțimea sertaruluiLățimea sertaruluiCapacitate de încărcareNumărul sertarelorPreț (ex. TVA)
A306-956.25 "15.25 "---60 lb (40 lb. pe sertar)2 (Nu este inclus)-
RFQ
A302-958.125 "20 "---70 lb (40 lb. pe sertar)2 (Nu este inclus)-
RFQ
B307-9511.25 "15.25 "13.375 "2"9.25 "120 lb.4 (Nu este inclus)-
RFQ
B303-9515 "20 "12 "3"18 "140 lb (40 lb. pe sertar)4 (Nu este inclus)€283.21
C308-9516.375 "15.25 "13.375 "2"9.25 "180 lb (40 lb. pe sertar)6 (Nu este inclus)-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING -

Sertare glisante

StilModelMaterialÎnălțimea cabinetuluiLățimea dulapuluiNumărul sertarelorCuloriAdâncimea sertaruluiÎnălțimea sertaruluiLățimea sertaruluiPreț (ex. TVA)
A307B-95-D933--------€276.54
B307B-95-D934--------€283.64
C307B-95-D931--------€268.92
D307B-95-D947--------€298.35
E307B-95-D932--------€270.51
F303B-15.75-95-D950Oțel laminat la rece15 "20 "4Gri12 "3"18 "€502.61
F303-95-D943Oțel laminat la rece15 "20 "4Gri12 "3"18 "€394.89
G307-95-D931Oțel laminat la rece11.25 "15.25 "4Gri13.375 "2"9.25 "-
RFQ
G307-95-D932Oțel laminat la rece11.25 "15.25 "4Gri13.375 "2"9.25 "-
RFQ
H303B-15.75-95Oțel laminat la rece15 "20 "4 (Nu este inclus)Gri12 "3"18 "€365.52
F303B-15.75-95-D918Oțel laminat la rece15 "20 "4Gri12 "3"18 "€499.74
F303B-15.75-95-D952Oțel laminat la rece15 "20 "4Gri12 "3"18 "€500.12
F303-95-D944Oțel laminat la rece15 "20 "4Gri12 "3"18 "€361.01
I307-95-D934Oțel laminat la rece11.25 "15.25 "4Gri13.375 "2"9.25 "-
RFQ
F307-95-D947Oțel laminat la rece11.25 "15.25 "4Gri13.375 "2"9.25 "-
RFQ
J310B-95Oțel laminat la rece15 "20.25 "4 (Nu este inclus)Gri12 "3"18 "€233.71
G307-95-D933Oțel laminat la rece11.25 "15.25 "4Gri13.375 "2"9.25 "-
RFQ
F303B-15.75-95-D945Oțel laminat la rece15 "20 "4Gri12 "3"18 "€505.75
F303-95-D918Oțel laminat la rece15 "20 "4Gri12 "3"18 "€386.91
F303-95-D952Oțel laminat la rece15 "20 "4Gri12 "3"18 "€369.99
F303-95-D950Oțel laminat la rece15 "20 "4Gri12 "3"18 "€369.33
F303-95-945Oțel laminat la rece15 "20 "4Gri12 "3"18 "€373.03
K303-17-S1157Oţel15 "20 "4 (Nu este inclus)Roșu---€283.21
DURHAM MANUFACTURING -

Rafturi de rulmenți Durham

StilModelÎnălțimea cabinetuluiLățimea dulapuluiCuloriCapacitate de încărcareNumărul sertarelorPreț (ex. TVA)
A309B-958.125 "20.375 "Gri2500 lbs.2€209.08
B303B-15.75-17-S115715 "20 "Roșu-4€391.03
C305B-9521 "20.5 "Gri475 lbs.5€326.88
D321B-95-DR21.875 "20 5 / 16 "Gri75 lb pe sertar6€473.18
DURHAM MANUFACTURING -

Raft de glisare pentru rulmenți rezistent, 6 divizii, oțel, gri

ModelArticolPreț (ex. TVA)
321B-95CF6JNF€387.62

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?