AKRO-MILS Coșuri conductoare

Coșuri conductoare ESD pentru a proteja piesele sau dispozitivele electronice sensibile de electricitatea statică. Folosit pe scară largă în industriile electrice și electronice pentru aplicații de stocare și distribuție

Filtru

AKRO-MILS -

Containere ESD

Containerele Akro-Mils ESD sunt proiectate pentru a crea un sistem de depozitare sigur și convenabil pentru manipularea și recuperarea pieselor. Sunt fabricate din ESD turnat pentru disiparea sarcinilor electrostatice care pot deteriora grav componentele electronice sensibile. Au un continut foarte scazut de carbon si nu lasa un reziduu negru pe piese. Aceste containere au o buză de suspendare pe toată lățimea pentru a susține sarcini grele și nervuri laterale întărite pentru a preveni răspândirea pe pereții laterali. Au un slot mare pentru etichete pentru scanarea ușoară a codurilor de bare și un fund curbat pentru recuperarea pieselor mici.

StilModelLățimea exterioarăÎnălţimeÎnălțimea interioarăCantitate pachetCapacitate de greutateLăţimeLungime interioarăLățimea interioarăPreț (ex. TVA)
A30210 ESD4 1 / 8 "3 "până la 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "până la 5"4 3 / 4 "3 7 / 16 "€17.56
B30220 ESD4 1 / 8 "3 "până la 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "până la 5"6 3 / 4 "3 7 / 16 "€23.89
C30230 ESD5 1 / 2 "5 "până la 6"4 3 / 4 "1230 lbs.5 "până la 6"10 1 / 4 "4 3 / 8 "€55.06
D30240 ESD8 1 / 4 "6 "până la 8"6 3 / 4 "1260 lbs.8 "până la 10"14 "6 9 / 16 "€144.44
E30235 ESD11 "5 "până la 6"4 3 / 4 "650 lbs.10 "până la 12"10 1 / 4 "10 "€96.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?