SCHNEIDER ELECTRIC Stații de control

Stații de comandă a luminii pilot, butoanelor și comutatorului selector utilizate în mașini de producție, textile, ambalaje, sisteme mici de ridicare, rulouri și orificii de evacuare a fumului. Disponibil în variantele de formular de contact 1NC, 1NO, 2NC și 2NO

Filtru

SCHNEIDER ELECTRIC -

Stație de control pentru oprire de urgență

StilModelMărimeaAcțiuneEvaluare contactTipul de operatorLăţimeAdâncimeCarcasă MaterialÎnălţimePreț (ex. TVA)
AXALD164H29H722mmMomentan3 A la 240 VCA, 6 A la 120 V CA, 0.27 A la 250 V CC, 0.55 A la 125 V CCButon cu cap de ciuperci de 40 mm2.68 "2.68 "Policarbonat2"€141.98
B9001KYG1Y130mmPush / Pull3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DCButon cu cap de ciupercă4"5.5 "Aluminiu turnat sub presiune3.625 "€699.94
C9001KYG1Y230mmTreceți la Eliberare3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DCButon cu cap de ciupercă4"5.5 "Aluminiu turnat sub presiune3.625 "€732.21
SCHNEIDER ELECTRIC -

Stații de control

StilModelArticolAcțiuneFormular de contactNEMA Rating-ulNumăr de operatoriCuloare operatorMărimeaTipul de operatorPreț (ex. TVA)
A9001KYK116Stație de control-------€550.36
BXALACS2Stație de control-------€117.09
C9001SKY203Stație de control-------€779.90
D9001KYSK111Stație de control-------€578.89
EXALDAEQ3845G2H7Stație de control-------€144.47
FXALK84W3BGStație de control-------€348.39
GXALK84W3BEStație de control-------€323.39
HXALACS1Stație de control-------€248.18
I9001BR104Stație de control-------€663.30
J9001BR208Stație de control-------€610.79
K9001BR218Stație de control-------€682.26
L9001BW256Stație de control-------€551.48
M9001KYSS111Stație de control-------€627.96
M9001KYSS101Stație de control-------€623.50
NXALK178W3B140EStație de control-------€321.77
OXALK178W3B140GStație de control-------€354.74
HZB4AEQ4020Stație de control-------€24.11
P9001KYSK201Stație de control-------€741.15
EXALDAEQ3845G1H7Stație de control-------€144.47
Q9001KYK31Stație de control butonMoment / Moment / Momentary3NO / 3NC1, 3, 4, 133-30mmButon / Buton / Buton€737.51
R9001KYK25Stație de control butonMoment / Momentary2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmButon / Buton€613.67
S9001KYK26Stație de control butonMoment / Momentary2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmButon / Buton€591.02
T9001KYK27Stație de control butonMentinut / Mentinut1NO / 1NC1, 3, 4, 132-30mmButon / Buton€557.08
U9001KYK32Stație de control butonMoment / Moment / Momentary3NO / 3NC1, 3, 4, 133-30mmButon / Buton / Buton€799.54
V9001KYK33Stație de control butonMoment / Moment / Momentary3NO / 3NC1, 3, 4, 133-30mmButon / Buton / Buton€756.04
SCHNEIDER ELECTRIC -

Stație de control Montare pe perete 40mm

StilModelFormular de contactPreț (ex. TVA)
AXALK178H71NC€325.95
BXALK178EH71NO / 1NC€301.36
CXALK178FH72NC€292.60
SCHNEIDER ELECTRIC -

Carcase electrice suspendate

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AXACB06bază€696.87
BXACB02bază€448.15
CXACA0432891405Stație de control€522.40
DXACB125 €1,255.29
DXACB12 €1,104.56
SCHNEIDER ELECTRIC -

Stații de control cu ​​buton

StilModelFormular de contactPreț (ex. TVA)
AXALK198H71NC€225.88
BXALK178GH71NO / 2NC€404.57
SCHNEIDER ELECTRIC -

Legendă marcată, 60 mm Pentru E, Oprire de Urgență

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ZBY9320CU2CCB€7.69

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?