ALTRONIX Transformatoare de control

Include diverse transformatoare de control încapsulate interioare și deschise, cu fuzibile/nesiguranțe în diferite tensiuni de intrare/ieșire și stiluri de montare. Ideal pentru aplicații în circuitul de control al mașinilor-unelte

Filtru

ALTRONIX -

Transformatoare cu cadru deschis, 115 grade Celsius, 175 VA

Transformatoarele cu cadru deschis Altronix furnizează energie pentru sursele și echipamentele electronice, inclusiv dispozitivele de control al accesului, securitate și supraveghere. Acestea dispun de operațiuni monofazate pentru o mai mare eficiență și reglare și funcționează la temperaturi cuprinse între 0 grade și 49 de grade Celsius. Al brandului T2428175C Transformator de control asigură o cale de circulație a curentului electric cu ajutorul cablurilor de împământare verzi integrate și asigură protecția intrării fuzibile. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste transformatoare, disponibile în carcase deschise și interioare pentru siguranța inerentă la explozie.

StilModelAdâncimeTip de carcasăÎnălţimeTensiune de intrareMontareTensiune de ieșireLăţimePreț (ex. TVA)
AT28140D3"Operatii Deschise3.75 "115 / 220 VACPicior28 VAC3.12 "€259.44
BT2428175C4.5 "Indoor5.62 "115 VACPerete24 / 28 VAC7"€537.56
ALTRONIX -

Transformator cu cadru deschis, 28VAC @ 56VA, 115VAC, carcasă CAB4

ModelArticolPreț (ex. TVA)
T2856CAE2ALZ€212.25
ALTRONIX -

Transformator de control, 24 / 28VAC @ 300VA, carcasă BC200

ModelArticolPreț (ex. TVA)
T2428300EAE2ALW€782.87

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?