FLINT & WALLING Pompe cu jet de sonde convertibile

Filtru

DAYTON -

Pompe cu jet convertibile

Pompele cu jet convertibile Dayton sunt utilizate în puțuri adânci sau puțin adânci pentru a furniza apă fără o sursă municipală de apă. Sunt atașate la un ejector, rezervor și un panou de control pentru a furniza apă instinctiv atunci când este necesar. Aceste pompe cu jet sunt de obicei montate deasupra solului pentru întreținere și reparații, în comparație cu pompele submersibile pentru puțuri care sunt plasate în puț și trebuie scoase din puț pentru examinare. Alegeți dintr-o gamă de aceste pompe cu jet convertibile, disponibile în înălțimi de 8, 8.687 și 12 inchi.

StilModelMax. Presiunea de admisieamperiÎnălţimeLift de aspirațieLăţimeHPAdmisieLungimePreț (ex. TVA)
A4HEZ575 PSI10.8/5.512 "80 ft.12 "3/41-1 / 4 "NPT18 "€862.65
A4HEZ475 PSI10.0/4.812 "60 ft.12 "1/21-1 / 4 "NPT18 "€864.46
A4HEZ775 PSI19.0/9.512 "110 ft.12 "1.51-1 / 4 "NPT19 "€1,088.28
A4HEZ675 PSI17.0/8.512 "100 ft.12 "11-1 / 4 "NPT19 "€1,027.93
B5UXK5123 PSI20/10.58.687 "140 ft.9.812 "11 1/4 "NPT16.687 "€920.75
B5UXK4123 PSI18/98.687 "110 ft.9.812 "3/41 1/4 "NPT16.687 "€956.67
B5UXK3123 PSI10.8/5.58"90 ft.9 1 / 8 "1/21 1/4 "NPT14 13 / 16 "€759.19
B5UXK6123 PSI21.5/118.687 "140 ft.9.812 "1.51 1/4 "NPT17.5 "€1,090.03
DAYTON -

Pompe cu jet

Pompele cu jet Dayton au o construcție din fontă pentru amortizarea vibrațiilor și rezistență excelentă la uzură. Sunt conectate la ejectoare, rezervoare și panouri de control pentru a furniza automat apă atunci când este necesar. Sunt montate deasupra solului pentru reparații și întreținere și sunt disponibile în lungimi de 13.875, 14.375, 14.875 și 15.5 inchi.

StilModelamperiÎnălţimeHPLungimeOutletLăţimePreț (ex. TVA)
A1D87713.0/6.512.75 "1/213.875 "3 / 4 "6.5 "€795.94
A1D87514.0/7.013.875 "3/414.375 "1"7.5 "€958.39
A1D87318.0/9.013.875 "114.875 "1"7.5 "€1,120.64
RED LION -

Pompă cu jet, 1/2 CP, Premium Odp, 115/230V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
602136CT8VRA€1,109.34
DAYTON -

Pompa Jet 1 1/2 CP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1D879AA9GMF€1,206.12
FLOTEC -

Pompă cu jet, termoplastic, puț superficial, 1 CP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FP4032CP6BZF€697.46
FLOTEC -

Pompă cu jet de puț convertibilă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FP4332CP6BZN€703.06
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă cu jet convertibilă, 1/2 CP, 115/230 V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
558281CV8PKC-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă cu jet convertibilă, 3/4 CP, 115/230 V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
558282CV8PKD-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă cu jet convertibilă, 1 CP, 115/230 V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
558283CV8PKE-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?