Micrometre de adâncime

Filtru

Micrometrele de adâncime sunt instrumente de măsurare de precizie utilizate pentru a măsura fante, trepte, găuri și proiecții cu mare precizie. Aceste instrumente sunt ideale pentru utilizare în producție, prelucrare...Află mai multe

MITUTOYO -

Micrometru de adâncime 0-4 Carcasă de oprire cu clichet

ModelArticolPreț (ex. TVA)
129-127CERTAC6VBG€417.03
STARRETT -

Cadran de adâncime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
450-12AH2GKX€1,364.36
JOHNSON -

Manometru digital de adâncime 3-1 / 8 inch 80mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1887-0000AF7LJJ€67.88
STARRETT -

Micrometru pentru măsurarea adâncimii, de la 0 la 9 inchi, bază de 4 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
445BZ-9RLAE6MXW€1,100.33
MITUTOYO -

Micrometru electronic de adâncime de la 0 la 6 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
317-351-30AD7VMP€1,132.71
MITUTOYO -

Adâncime digitală digitală de la 0 la 8 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
547-257SAE9YEC€1,224.30
12

Micrometre de adâncime

Micrometrele de adâncime sunt utilizate pentru a măsura adâncimea unei adâncituri, găuri sau fante. Raptor Supplies oferă o gamă largă de micrometre de adâncime de la mărci precum Starrett, Johnson, Westward, Brown & Sharpe și Mitutoyo. starrett micrometrele de adâncime sunt proiectate pentru măsurarea adâncimii fantelor, găurilor, proiecțiilor și umerilor. Aceste micrometre sunt echipate cu piulițe de blocare moletate de tip inel pentru a asigura o blocare rapidă și sigură. Cu o rezoluție de 0.001 inchi, pot detecta adâncimi de până la 3 inchi. Spre vest micrometrele de adâncime (gama de la 0 la 6 inchi) au o nicovală plată din oțel călit pentru a asigura flexibilitate și rezistență la uzură. Ele sunt echipate cu tije de fixare pentru o funcționare fără stres și oferă o rezoluție de 0.001 inchi. Aceste micrometre de adâncime sunt disponibile în lungimi de bază variind de la 75 mm la 6 inci.

Întrebări Frecvente

Ce este un fus?

Un ax este atașat de un degetar (componenta rotativă a micrometrului) și se deplasează spre nicovală pentru a măsura dimensiunea piesei care se măsoară.

Este micrometrul de adâncime Mitutoyo rezistent la coroziune?

Da, componentele mobile ale micrometrului, adică degetarul și manșonul au finisaj crom satinat pentru o rezistență excelentă și rezistență la coroziune.

Cum îmi mențin micrometrul de adâncime?

  • Păstrați micrometrul curat și fără praf sau resturi.
  • Evitați să scăpați sau să loviți unealta pentru a preveni deteriorarea.
  • Păstrați unealta într-o carcasă de protecție atunci când nu este utilizată.
  • Calibrați în mod regulat unealta de către un tehnician calificat pentru o precizie îmbunătățită.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?