DWYER INSTRUMENTS Comutatoare digitale de temperatură

Comutatoarele digitale de temperatură Dwyer Instruments sunt proiectate pentru servicii de monitorizare și control precis a temperaturii în aplicațiile de încălzire și răcire. Sunt ideale pentru instalarea în frigidere, chillere și echipamente pentru servicii alimentare. Pentru utilizarea cu încălzitoare și arzătoare pe gaz, întrerupătoarele de limită ale mărcii (Seria TSF) permit operatorului să aleagă între opțiunile de resetare automată și manuală. Senzorii indicatori digitali montați pe panou (Seria TS2 și TSS2) sunt ideali pentru controlul limitelor de temperatură ale frigiderelor și dispun de un afișaj cu trei cifre care poate fi programat prin tastatura frontală. Aceste întrerupătoare de temperatură Dwyer Love au o ieșire de contact electric la o anumită temperatură și sunt disponibile în variante de montare digitală pe panou și de tip limită pe Raptor Supplies, un distribuitor autorizat al Dwyer Instruments.

Filtru

StilModelNecesar de energieTemp. GamăPreț (ex. TVA)
ATS2-04024V AC / DC-58° până la 302° F€124.21
ATS2-04124V AC / DC-50 ° la 150 ° C€124.86
ATS2-010115V AC-58° până la 302° F€105.91
ATS2-011115V AC-50 ° la 150 ° C€123.33
ATS2-020230V AC-58° până la 302° F€122.83
ATS2-021230V AC-50 ° la 150 ° C€120.68
StilModelNecesar de energieTemp. GamăPreț (ex. TVA)
ATSS2-2100115V AC-58° până la 302° F€203.06
ATSS2-2110115V AC-50 ° la 150 ° C€199.20
ATSS2-2210230V AC-50 ° la 150 ° C€203.06
ATSS2-2200230V AC-58° până la 302° F€163.08
StilModelTemp. GamăPreț (ex. TVA)
ATSF-40110 ° la 700 ° C€228.69
ATSF-401032 ° până la 999 ° F€232.98
DWYER INSTRUMENTS -

Comutatoare digitale de temperatură

StilModelPreț (ex. TVA)
ATS-13030€265.25
BTCS-4030€250.54

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?