DAYTON Ventilatoare cu montare cu obturator cu acționare directă rezistente la coroziune

Ventilatoarele de evacuare Dayton cu montare verticală au rame din fibră de sticlă pentru durabilitate și sunt ideale pentru utilizare în medii corozive. Acestea au rulmenți cu bile etanșați integrati pentru frecare de rotație redusă și pentru a preveni scurgerile de lubrifiant. Aceste ventilatoare sunt oferite în variante de condensator permanent divizat și motor cu poli umbrit.

Filtru

DAYTON -

Ventilatoare de evacuare cu obturator rezistente la coroziune, cu acționare directă

Ventilatoarele de evacuare Dayton rezistente la coroziune cu obturator elimină mirosurile, umezeala și fumul din interior spre exteriorul unui aerisire în aplicații comerciale și industriale. Aceste ventilatoare au un obturator pentru întreruperea ventilației externe atunci când nu funcționează sau este necesar. Au cadre din fibră de sticlă cu apărătoare de oțel, apărătoare de sârmă acoperite cu epoxid și elice din polipropilenă armată cu fibră de sticlă cu 4/8 pale pentru rezistență la coroziune, durabilitate și prevenirea pătrunderii obiectelor nedorite în interiorul ventilatoarelor. Aceste ventilatoare dispun de motoare cu acționare directă care sunt conectate direct la ventilator prin arbori sau osii pentru creșterea eficienței energetice și carcase pentru motor închise, izolate cu aer, clasa B, pentru a rezista la temperaturi de până la 104 grade F. De asemenea, au protecție termică automată pentru pornire sau opriți funcționarea ventilatorului conform temperaturilor ambientale admise pentru protejarea motoarelor ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile în puteri de ieșire a motorului cuprinse între 1/20 și 1/2 CP.

StilModelCP motorCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPRPM motorTipul motoruluiNumărul de lameElice Dia.Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Preț (ex. TVA)
A1BLJ71/2487641971075Condensator divizat permanent824 "17.4€1,806.67
B1BLJ51/3364228381075Condensator divizat permanent820 "13.7€1,364.91
C1BLJ31/4279019611075Condensator divizat permanent818 "12.5€1,301.44
D1BLJ11/6200516781625Condensator divizat permanent416 "15.7€1,063.52
E1BLH81/811007991625Condensator divizat permanent412 "13.4€842.41
F1BLH61/205243791550Polul umbrit410 "12.3€934.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?