ABUS Lacate cu disc

Încuietori rezistente la coroziune pentru utilizarea cu lanțuri și clapete pentru a securiza ușile și porțile. Prezintă o formă unică a discului pentru a oferi protecție la 360 de grade și este disponibilă în variante cu cheie asemănătoare și cu cheie diferită

Filtru

ABUS -

Lacate cu chei diferite

StilModelCatena Dia.Diapozitivul corpului.Inaltimea corpuluiÎnălțimea cătușeiMaterial cu cătușăLățimea cătușeiweatherabilityGrosimea corpuluiPreț (ex. TVA)
A24IB / 50 KD1 / 4 "2"2"3 / 8 "Oţel inoxidabil1 / 2 "Rezistență la coroziune extrem de ridicată1"€41.13
B26/70 ​​KD3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Oțel călit3 / 4 "Rezistență mare la coroziune1.187 "€59.44
C28/70 ​​KD3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Oțel călit3 / 4 "Rezistență mare la coroziune1.187 "€34.08
D24IB / 70 KD3 / 8 "2.75 "2.75 "11 / 16 "Oţel inoxidabil3 / 4 "Rezistență la coroziune extrem de ridicată1.187 "€62.91
E24IB / 60 KD5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Oţel inoxidabil11 / 16 "Rezistență la coroziune extrem de ridicată1"€51.31
F28/60 ​​KD5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Oțel călit11 / 16 "Rezistență mare la coroziune1"€32.60
G26/80 ​​KD13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "Oțel călit1"Rezistență mare la coroziune1.25 "€104.80
G26/90 ​​KD15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "Oțel călit1"Rezistență mare la coroziune1.25 "€146.70
ABUS -

Lacăt cu cheie dimple 3/4 inch H KA Silver

StilModelCatena Dia.Diapozitivul corpului.Inaltimea corpuluiÎnălțimea cătușeiMaterial cu cătușăLățimea cătușeiweatherabilityGrosimea corpuluiPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A24IB / 50 KA1 / 4 "2"2"3 / 8 "Oţel inoxidabil1 / 2 "Rezistență la coroziune extrem de ridicată1"€40.591
B25EC / 70 KA3 / 8 "2.75 "2 4 / 5 "3 / 4 "Oțel călit3 / 4 "Rezistență mare la coroziune1.187 "€69.191
C28/70 ​​KA3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Oțel călit3 / 4 "Rezistență mare la coroziune1.187 "€37.051
D24IB / 70 KAx23 / 8 "2.75 "-11 / 16 "Oţel inoxidabil3 / 4 "Rezistență la coroziune extrem de ridicată1.187 "€129.782
C28/70 KAx23 / 8 "2.75 "-3 / 4 "Oțel călit3 / 4 "Rezistență mare la coroziune1.187 "€86.392
E24IB / 60 KA5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Oţel inoxidabil11 / 16 "Rezistență la coroziune extrem de ridicată1"€56.041
F28/60 ​​KA5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Oțel călit11 / 16 "Rezistență mare la coroziune1"€34.301
G26/80 ​​KA13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "Oțel călit1"Rezistență mare la coroziune1.25 "€106.801
G26/90 ​​KA15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "Oțel călit1"Rezistență mare la coroziune1.25 "€145.871
StilModelPreț (ex. TVA)
A24IB / 70 KA€60.95
A24IB / 70 KA€60.95
A24IB / 70 KA€60.95
StilModelPreț (ex. TVA)
A26/70 ​​KA€57.57
A26/70 ​​KA€60.95
A26/70 ​​KA€60.95

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?