RIDGID Mașini de curățare a scurgerilor

Mașini certificate CSA utilizate pentru curățarea scurgerilor rapid și eficient. Aveți un tambur din plastic din polipropilenă și un mâner încorporat pentru un transport ușor. Disponibil în variante de cablu de alimentare de 6 ft. și 15 ft

Filtru

Mașinile de curățat scurgerile Ridgid sunt folosite pentru a curăța rapid și eficient chiuvete de scurgere, laterale de canalizare, linii de ramificație, căzi, dușuri, brațe de captare și conducte principale.
RIDGID -

Mașină de curățat secțională de scurgere

Mașinile de curățare a scurgerilor secționale Ridgid au un ambreiaj de cablu distinctiv, cu acțiune instantanee, care oferă control maxim în timpul operațiunilor. Acestea au un buton de reglare pentru schimbarea ușoară a cablului și un motor puternic care necesită doar o singură persoană pentru a curăța cele mai grele blocaje. Aceste unități sunt în continuare integrate cu roți pentru o manevrabilitate îmbunătățită și un design cu cadru în B cu profil redus, care se poate încadra în orice spațiu de acces. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mașini secționale de curățat scurgerile disponibile în opțiuni de 3/4, 1/2 și 1/6 CP.

StilModelHPHzLungimea cablului de alimentareVoltajPreț (ex. TVA)
A76495---230V€4,807.90
RFQ
B664971/260-115 VAC€4,082.62
C589201/6606ft115 VAC€1,928.84
D590001/660-115 VAC€3,707.49
E237123/450/60-115 VAC€6,835.59
F237173/450/6015ft115 VAC€6,859.19
RIDGID -

Seturi de pistol pentru curățarea scurgerii

StilModelTipul motoruluiPreț (ex. TVA)
A36023Viteza variabila€1,315.06
B36028Viteză variabilă, 120V, monofazată€1,459.74
StilModelPreț (ex. TVA)
A28103€1,689.08
RFQ
A27003€926.13
RFQ
RIDGID -

K5208 Mașini de curățare a scurgerii secționale

StilModelPreț (ex. TVA)
A61688€4,573.97
RFQ
B62378€6,917.17
RFQ
C61693€6,670.01
RFQ
StilModelPreț (ex. TVA)
A64273€2,514.19
RFQ
A64263€1,885.29
RFQ
RIDGID -

Mașină de tambur de curățare a scurgerii

Mașinile de curățare cu tobe Ridgid sunt integrate cu un cărucior de transport cu roți mari care navighează cu ușurință pe scări și peste denivelări. Aceste tamburi au o construcție robustă și rezistentă la coroziune și un cadru tubular dublu ușor pentru o rezistență suplimentară. Au mânere retractabile și un mecanism de eliberare și fixare rapidă a tamburului de cablu pentru schimbarea și transportul ușor. Sistemul lor brevetat de control prin cablu încetinește tamburul atunci când lama se blochează în timpul unui blocaj. Oferim și Ridgid mașini cu cilindru pentru curățarea scurgerii secționale având ambreiaje de cablu cu acțiune instantanee pentru a maximiza controlul operatorului.

StilModelCapacitatea tamburuluiHPVoltajPreț (ex. TVA)
A7172235 ft. De cablu de 5/16 "1/8115 VAC€1,974.40
B26998Cablu de 100 ft. 3/8 ", Cablu de 75" ft. 1/2 "1/3 CP115V AC€1,415.61
C53117Cablu de 100 ft. 3/8 "sau 90 ft. De 1/2"1/12-€3,359.57
D42007Cablu de 100 ft. De 3/4 "sau 125 ft. De 5/8"3/4-€5,503.17
E93557100 ft. De cablu de 5/8 "4/10115 VAC€8,177.91
F60052Cablu de 125 ft. De 3/4 "sau 150 ft. De 5/8"4/10115 VAC€8,762.88
StilModelPreț (ex. TVA)
A23692€4,406.54
RFQ
A23697€4,406.54
RFQ
A23707€6,398.62
RFQ
RIDGID -

Mașină de curățat scurgeri, cablu de 125 ft, capacitate de țeavă de 3 până la 6 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
66593CM9BJB€8,893.87
RIDGID -

Aparat cu tobe de curățare a scurgerilor cu cablu interior, lungime 75 ft, 115 V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
60062RCM9BHN€7,940.82
Vezi detalii
RIDGID -

Mașină secțională de curățare a scurgerilor, 120V, 60 Hz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
43507CM9BHV€5,270.92
Vezi detalii

Standarde și aprobări

  • CSA

Întrebări Frecvente

Cum funcționează mașina de curățat scurgerile?

  • Furtunul trece prin scurgere și curăță interiorul conductei odată ce apa este pornită.
  • Jeturi puternice de apă ies din duza furtunului în mai multe direcții simultan.
  • Resturile sunt evacuate în timp de sistemul dvs. sanitar, după ce au fost spălate de gravitație.

Care sunt lungimile cablurilor de alimentare ale acestor mașini de curățat oferite Raptor Supplies?

Aceste mașini de curățat sunt oferite în lungimi de cablu de alimentare de 6 picioare și 15 picioare.

Cât de des trebuie făcută curățarea scurgerii?

În mod ideal, canalele de scurgere ar trebui curățate o dată pe an, chiar dacă nu există probleme cu saboții.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?