MORSE DRUM Purtători de tambur

Suporturile și distribuitoarele de tobe Morse Drum sunt utilizate pentru transportul tobelor folosind un cărucior într-o orientare orizontală reglabilă, ceea ce face ușoară distribuirea conținutului tamburului. Acestea au încuietori de siguranță pentru a menține tamburul în poziție. Sunt disponibile în variante capabile să transporte fie butoaie din plastic, oțel și fibră, fie doar butoaie de oțel.

Filtru

MORSE DRUM -

Suport/dozator mobil pentru tobe

Suporturile/dozatoarele mobile Morse sunt ideale pentru ridicarea și turnarea butoaielor de oțel, fibră sau plastic de 55 de galoane. Ele facilitează rotațiile tamburului până la 360 de grade și o configurație de blocare în poziție înclinată. Aceste suporturi de tambur sunt prevăzute cu roți cu rulmenți cu role din poliolefină MORTUF și roți pivotante pentru o manevrabilitate ușoară în jurul șantierului de lucru. Alegeți dintr-o gamă largă de suporturi pentru tobe disponibile în diametre de tambur de 21 - 23 inchi și 22.5 - 24 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelDrum dia.Înălțimea tamburuluiPreț (ex. TVA)
A80C21 "până la 23"-€1,579.82
A80A22.5 "36 "€1,564.84
A80AM22.5 "36 "-
RFQ
A80i22.5 "-€1,684.64
B80i-SS22.5 "-€6,225.45
A80APS22.5 "până la 24"34 "până la 36"€1,669.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?