FINISH THOMPSON Motoare pompe tambur

Include o gamă largă de motoare de pompă cu tambur cu funcționare continuă pentru utilizare în medii corozive sau unde sunt prezenți vapori agresivi. Caracteristici carcasă din oțel/nailon, turații nominale de până la 11000, izolație Clasa B și carcase ODP / rezistente la stropire / TEFC / rezistente la explozie

Filtru

DAYTON -

Motoare pompe tambur

Motoarele pentru pompe cu tambur Dayton sunt mașini alimentate cu aer sau electric, utilizate pentru a antrena rotorul unei pompe cu tambur pentru extragerea fluidelor dintr-un container. Aceste motoare consumă energie direct de la o baterie reîncărcabilă internă sau de la o priză electrică și sunt echipate cu carcase ODP/TEFC pentru a preveni pătrunderea prafului și supraîncălzirea motorului. Acestea au carcasă din plastic/aluminiu anodizat pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și oferă viteze de până la 10000 rpm.

StilModelArticolHzDiapozitivul corpului.TaxăWați de intrareClasa de izolareLungime mai mică axRPM motorPreț (ex. TVA)
AS4-AIRMotor pompa tambur-5-7/8 "Continuu--3 9 / 16 "300 la 11,000€707.18
BM3V-115vMotor pompa tambur50/607-1/8 "Continuu650Clasa B10 "3500 la 10,000€799.22
CA100007Motor pompa tambur-5-1/2 "Continuu--6.625 "6000€827.03
DS1-115vMotor pompa tambur606-1/2 "Continuu230Clasa B5.375 "6000 / 13,000€464.03
FINISH THOMPSON -

Încărcător 230v cu motor de pompă cu tambur fără fir

ModelArticolPreț (ex. TVA)
S6AD3UBY€822.68

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?