Pompe de tambur

Filtru

Drum pumps are commonly used for transferring liquids from drums or containers. They are used in chemical processing, pharmaceuticals, food & beverage production and automotive...Află mai multe

GRAINGER -

Arc de schimb, oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
434-29 (THP-S-29)CP9DWM€2.54
GRAINGER -

Pompă pentru tambur cu baterie, motor 1/4 CP, 55 galoane

ModelArticolPreț (ex. TVA)
12V-TransCP9EBU€1,350.75
ACTION PUMP -

Pompă pentru tambur acționată manual, rotativă, 55 gal

ModelArticolPreț (ex. TVA)
219spCN8BDJ€1,161.13
ACTION PUMP -

Pompă pentru tambur acționată manual, rotativă, 55 gal

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9005FCN8BDK€566.79
GRAINGER -

Pompă cu găleată acţionată manual, cu piston, 5 gal

ModelArticolPreț (ex. TVA)
P255CP9YCJ€124.06
ACTION PUMP -

Pompă pentru tambur acționată manual, cu piston, 15 gal 30 gal 55 gal

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ACT2873CN8BCJ€146.25
GRAINGER -

Pompă pentru găleată acţionată manual, sifon, 5 gal

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4007FDACP9YCL€9.96
GRAINGER -

Corp 1/4 inch, corp 1/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
004-020045CQ3NBG€99.78
ACTION PUMP -

Pompă pentru tambur acționată manual, cu piston, 30 gal

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EZ30RCN8BDW€133.70
GRAINGER -

Corp, trup

ModelArticolPreț (ex. TVA)
035-020087CQ3NBK€71.10
GRAINGER -

Cap, pompă completă, cap, pompă completă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1389271CQ3NED€656.39
ACTION PUMP -

Pompă cu piston pentru produse alimentare/chimice, mânere albastre

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EZ-55BCN8BDY€165.77
GRAINGER -

Cap, pompă completă, cap, pompă completă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1389232CQ3NEF€1,141.83
ACTION PUMP -

Set furtun de descărcare, furtun de 96 inch Lg, 85 PSI

ModelArticolPreț (ex. TVA)
IBC-DRM-8P2MCN8BEA€278.32
GRAINGER -

Cap, pompă completă, cap, pompă completă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1949217CQ3NUV€1,102.60
GRAINGER -

Pompă pentru tambur acționată cu aer, 30 Gal 55 Gal pentru dimensiunea containerului, 13 Gpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DIASYS-DRUMCQ3REB€3,596.94
GRAINGER -

Pompă pentru tambur acționată cu aer, 30 Gal 55 Gal pentru dimensiunea containerului, 6 Gpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ACTKIT31CQ3REE€4,107.83
ACTION PUMP -

Set de piese de schimb pentru pompe, Ryton, Viton/oțel inoxidabil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3004RKCN8BEK€62.54
FINISH THOMPSON -

Pompă pentru tambur acționată cu aer, 55 Gal pentru dimensiunea containerului, 32 Gpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PFP-AS-40CP6AAV€2,848.10
ACTION PUMP -

Pompă pentru tambur acționată manual, cu piston, 15 gal 30 gal 55 gal

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ACT2870CN8BCH€124.70
PIUSI -

Terminal Box 120V, Terminal Box 120V, Mfr. No. F00203100, Polypropylene/Stainless steel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
R16480000CT7UXN€63.22
123...12

Pompe de tambur

Pompele pentru tobe sunt proiectate pentru transferul/eliminarea fluidelor, uleiurilor și combustibililor fără a pivota sau răsturna butoaiele grele în aplicații de rafinare și procesare a alimentelor și a băuturilor. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Action Pump, Basco, Dayton, Fill-Rate, Finish Thompson, GPI, National Spencer, Plews-Lubrimatic, Red Head, Rule, Sotera și Vestile pompe cu tambur cu un design compact pentru a asigura portabilitatea maximă la șantier. Dayton pompele electrice cu tambur sunt dotate cu un motor electric integrat alimentat de curent alternativ pentru a furniza debite de până la 22 gpm, protecție termică pentru prevenirea condițiilor de supraîncălzire și setări de viteză variabilă pentru adaptarea la orice aplicație necesară. Pompe de tambur de la Rată de umplere prezintă o construcție din aluminiu / oțel inoxidabil 304 / polipropilenă pentru a oferi rezistență la impact și protecție împotriva abuzurilor industriale dure. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe disponibile în opțiunile de evaluare a curentului 5.4, 5.9 și 6A.

Întrebări Frecvente

What factors should I consider while choosing a drum pump?

  • Consider the fluid's viscosity for proper pump selection.
  • Choose a pump suitable for your drum size.
  • Verify materials can handle the fluid without corrosion.
  • Determine the required flow rate for efficient transfer.
  • Select based on manual / electric operation and type (e.g., rotary, piston).
  • Assess if the pump is easy to move between drums.
  • Look for grounding straps, explosion-proof motors or leak-proof seals for hazardous fluids.

How do I install drum pumps?

  • Inspect the pump and drum for any damage or defects before installation.
  • Position the drum pump near the drum that contains the fluid you want to transfer.
  • Ensure the drum is securely stabilised and positioned on a level surface to prevent tipping.
  • Remove the drum's bung or lid to access the interior.
  • Insert the suction tube of the drum pump into the drum, ensuring it reaches the bottom.
  • Secure the pump to the drum using any provided fasteners or clamps, ensuring a tight seal.
  • Connect the discharge hose of the pump to the desired outlet or container for fluid transfer.
  • Prime the pump by manually operating the pump handle or activating any priming mechanism.
  • Turn on the pump and begin transferring fluid from the drum to the desired location.
  • Monitor the fluid transfer process and adjust the pump's speed or flow rate as needed.

How do I clean and maintain these drum pumps?

  • After each use, flush the drum pump with a compatible solvent or cleaning solution.
  • Use a brush or cloth to remove any residue or debris from the pump's surfaces.
  • Rinse the pump thoroughly with clean water to remove any remaining cleaning solution.
  • Dry the pump completely with a clean, dry cloth to prevent rust or corrosion.
  • Inspect the pump for any signs of wear, damage or leaks.
  • Tighten any loose fittings or connections as needed.
  • Apply a light coating of lubricant to moving parts to ensure smooth operation.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?