Cleme pentru urechi

Filtru

Clemele pentru urechi (un stil de cleme pentru furtun) sunt elemente de fixare cu „urechi” care sunt sertizate pe furtunuri, țevi sau tuburi pentru a oferi o conexiune sigură și rezistentă la scurgeri. Sunt utilizate pe scară largă...Află mai multe

DIXON -

Clemă de prindere, ureche dublă, dimensiune de 1/4 inch, oțel placat cu zinc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
507CE7BGJ€1.63
Vezi detalii
DIXON -

Clemă de prindere, ureche dublă, oțel placat cu zinc, dimensiune de 5/16 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
709CE7BGK€1.63
Vezi detalii
DIXON -

Clemă pentru urechi fără trepte, 35/64 inch, oțel inoxidabil 304

ModelArticolPreț (ex. TVA)
997CE7BGU€2.05
Vezi detalii
DIXON -

Clemă dublă pentru urechi, dimensiune 3/16 inch, oțel placat cu zinc, pachet de 100

ModelArticolPreț (ex. TVA)
305CE7BGH€1.56
Vezi detalii
DIXON -

Clemă pentru urechi fără trepte, dimensiune de 1/2 inch, oțel inoxidabil, pachet de 100

ModelArticolPreț (ex. TVA)
993CE7BGT€2.02
Vezi detalii
12

Cleme pentru urechi

Clemele pentru urechi sunt concepute pentru a fi utilizate cu clește pentru falci pentru conectarea furtunurilor, țevilor și fitingurilor în instalații sanitare, producție, procesare a produselor alimentare și a băuturilor și aplicații de producție. Raptor Supplies oferă o gamă largă de cleme pentru motor Oetiker, Dixon, Oferta și cleme de fixare HCL din oțel, nailon și oțel inoxidabil.
Cleme Oetiker prezintă un design de 360 ​​de grade pentru presiune și compresie uniforme pe suprafață peste piesa de prelucrat pentru a asigura o prindere strânsă. În plus, sunt echipate cu dispozitive de blocare încorporate pentru a elimina slăbirea clemelor la instalare.
Cleme tip ureche de la HCL Fasteners sunt ideale pentru operațiuni medicale, de hidromasaj, auto și agricultură.
Cleme tip ureche Dixon oferă o acțiune de arc încorporată pentru a lăsa clema să respire fără a se slăbi. Aceste cleme pentru urechi sunt disponibile într-un număr de bucăți variind de la 100 la 5000 de unități pe Raptor Supplies.

Utilizeaza

Aceste cleme pentru urechi oferă o gamă largă de caracteristici, făcându-le utile pentru aplicații de presiune joasă până la înaltă, cum ar fi minerit, agricultură, automobile, încălzire și ventilație, alimente și băuturi, sisteme de distribuire, irigații, produse chimice și operațiuni de instalații sanitare. Aceste cleme de tip ureche placate cu zinc/nailon/oțel inoxidabil sunt utilizate cu furtunuri de cauciuc, tuburi din plastic, cabluri electrice și furtunuri de sudură.

DESCRIERE

Oetiker Cleme pentru urechi:

  • Clemele Oetiker cu 2 urechi sunt inele de inserție cu presiune medie și perete subțire, având un design cu două urechi pentru o prindere suplimentară.
  • Acestea oferă o compresie uniformă la 360 de grade, precum și o suprafață și presiune constantă în jurul furtunului, făcându-le potrivite pentru gestionarea dilatațiilor sau contracțiilor termice și vibraționale.
  • Aceste cleme au o construcție din oțel placat cu zinc sau oțel inoxidabil pentru a asigura performanța anticorozivă.
  • Configurația dintr-o bucată a acestor cleme pentru urechi garantează o etanșare pozitivă și rezistentă la manipulare.
  • Aceste cleme tip ureche Oetiker sunt furnizate cu margini debavurate pentru a preveni deteriorarea furtunului.
  • Mai mult, ele sunt suficient de flexibile pentru a oferi un grad de elasticitate, cauzat de dilatarea termică sau de vibrații, găzduind astfel modificări ale dimensiunii componentelor sau pieselor care sunt îmbinate.
  • Modele selectate inclusiv Seria 167 Clemele fără trepte au o conexiune PEXGrip brevetată care prinde tubul pentru o instalare ușoară, rapidă și sigură. Acestea oferă un design cu canelură care exercită presiune prin aplicarea continuă a forței radiale.
  • Facilitatea de deformare vizibilă a clemelor reglabile Oetiker oferă dovezi ale închiderii corespunzătoare în timp ce conectează tubulatura PEX la fitingurile din plastic în automatele de cafea și automate și poate fi ajustată la diferite diametre nominale.
  • Oetiker cleme cu o singură ureche sunt ideale pentru a susține lungimi lungi de țevi și furtunuri. Ele folosesc o interblocare mecanică, în loc de sudarea prin puncte a ansamblului de prindere, pentru a reduce ratele de oxidare în jurul elementelor de închidere.

Oferta Motor Cleme pentru urechi:

  • Aceste cleme fără trepte Oferta Motor au construcție din oțel inoxidabil AISI 304 care reduc reacția de oxidare pe suprafețele expuse.

Dixon Cleme pentru urechi:

  • Clemele pentru urechi Dixon sunt capabile să reziste la vibrații și presiune sau contracția materialului din cauza schimbării temperaturii. Sunt furnizate cu o acțiune de arc încorporată pentru a permite clemei să respire fără a se slăbi.
  • Designul neted al benzii interioare al acestei cleme tip ureche previne deteriorarea furtunului, iar designul cu canelura cu limbă asigură o etanșare la 360 de grade.

Elemente de fixare HCL Cleme pentru urechi:

  • Aceste cleme de furtun din nailon și plastic de la HCL Fasteners sunt proiectate pentru fixarea și fixarea țevilor, furtunurilor, cablurilor și țevilor chiar și în aplicații de înaltă presiune.
  • Marca Herbie clip modelele au două fălci dentare interblocate care exercită de două ori forța de strângere, în comparație cu celelalte cleme similare.

Mecanism de lucru

Standarde și aprobări

  • Clemele pentru urechi Oetiker sunt proiectate în conformitate cu standardele internaționale DIN EN ISO 9227 pentru a asigura rezistența la coroziune și durabilitatea.
  • Colierele și accesoriile Oetiker îndeplinesc cerințele standardelor IATF 16949:2016 și ISO 9001:2015 pentru sănătatea mediului și fără defecte, performanțe superioare ale clemelor.

Întrebări Frecvente

Cum se poziționează corect o clemă de furtun?

Colierele pentru furtun vin în diverse forme, stiluri și dimensiuni. Cu toate acestea, majoritatea dintre ele urmează același proces pentru montarea corectă a furtunului și a fitingului de țeavă. Odată ce furtunul este apăsat ferm pe partea de îmbinare, clema de furtun este poziționată spre capătul furtunului, cu un spațiu de aproximativ 1/4 inch între clemă și capătul furtunului.

Cum strângem o clemă?

Pentru a strânge o clemă, strângeți clema cu o mână, astfel încât capătul opus șoferului să alunece în suportul manșonului. Apoi, rotiți șoferul în sensul acelor de ceasornic cu o cheie sau o șurubelniță, astfel încât firele prezente pe șofer să se cupleze în fantele de pe clemă. Continuați să rotiți șoferul până când clema se strânge bine în jurul furtunului.

Cum să dimensionezi o clemă de ureche?

Pur și simplu analizați și măsurați diametrul exterior (OD) al furtunului instalat pe racord. Apoi, alegeți o clemă de furtun astfel încât diametrul exterior al furtunului să fie aproximativ la mijlocul intervalului de strângere a clemei.

Sunt clemele Oetiker reutilizabile?

Raptor Supplies oferă și Oetiker cleme fără trepte cu profil redus care sunt reutilizabile în natură. Ele pot fi deschise și instalate de mai multe ori și pot fi montate atât radial, cât și axial. Clemele cu profil redus, universale, cu șurub și profil Oetiker sunt, de asemenea, reutilizabile în natură.

Cum scoți o clemă Oetiker?

Pentru îndepărtarea clemelor Oetiker pot fi folosite unelte precum un tăietor rotativ sau cu bol sau un tăietor lateral. Cu toate acestea, frezele rotative nu sunt recomandate, deoarece acestea pot altera sau deteriora furtunul în timpul tăierii clemei.

Care este diferența dintre clemele cu 1 și 2 urechi?

Clemele pentru urechi Oetiker 2 au o gamă de prindere mai mare în comparație cu clemele cu 1 ureche. Aceste 2 cleme pentru urechi oferă o forță mare de strângere și creează un efect de arc în timpul contracției și extinderii furtunului.

Ce tipuri de cleme oferă Oetiker?

Oetiker oferă o gamă largă de cleme, inclusiv şurub, ureche, arc, sârmă, unelte de vierme și cleme de plastic.

Ce tipuri de cleme pentru urechi oferă o rezistență sporită împotriva coroziunii?

Clemele din oțel inoxidabil sunt rezistente la coroziune. Așadar, dacă aștepți cu nerăbdare să folosești aceste cleme în exterior, ar trebui să optezi pentru cele din oțel inoxidabil.

Care este diferența dintre clemele pentru urechi și clemele cu melc?

Clemele cu angrenaj melcat folosesc un șurub pentru a strânge, care poate să nu distribuie uniform presiunea, în timp ce clemele pentru urechi au un mecanism de sertizare care oferă o etanșare mai uniformă și mai sigură.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?