JOHNSON CONTROLS Întrerupătoare de debit

Standard-flow and low-flow switches capable of detecting fluid flows up to 760 gpm. Suitable for use with lines carrying water, ethylene glycol or lubricating oil. Available in MNPT and FNPT connection ports

Filtru

JOHNSON CONTROLS -

Întrerupătoare de debit

StilModelTipDimensiunea conexiuniiEvaluare contactVoltajRata de curgereMax. Temperatura ambientală.Max. Temperatura fluiduluiMax. HPPreț (ex. TVA)
AF261KEH-V01CDebit redus1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V0.6 gpm până la 17 gpm1402501€452.85
BF261KFH-V01CDebit redus3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V0.6 gpm până la 17 gpm1402501€450.36
AF261KFH-V02CDebit redus3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V0.6 gpm până la 17 gpm1402501€465.89
AF261MEH-V01CDebit redus1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V0.6 gpm până la 17 gpm1402501€629.44
AF261MFH-V01CDebit redus3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V0.6 gpm până la 17 gpm1402501€695.90
CF261MAH-V01CDebit standard1 MNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V2.5 gpm până la 760 gpm1402501€538.02
AF261KAH-V01CDebit standard1 MNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V2.5 gpm până la 760 gpm140 grade250 grade1€423.04
AF261MAL-V01CDebit standard1"10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC Pilot4-120V2.5 gpm până la 760 gpm140 ° F250 ° F1 CP€637.08
JOHNSON CONTROLS -

Air Flow Switch, 2-1/8 Inch x 6-7/8 Inch Paddle Size, 16.0/8.0

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F262KDH-01CCR6AJW€447.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?