JUSTRITE Pâlnii

Gamă largă de tambur de siguranță și pâlnii cu auto-închidere, inflamabile/neinflamabile, concepute pentru a reduce pierderile de lichid în timpul umplerii rezervoarelor mici și a recipientelor mari cu ulei de motor sau alte fluide. De asemenea, sunt disponibile kituri separate de adaptoare pentru bonturi și dispozitive de oprire a flăcării

Filtru

Pâlniile Justrite includ o gamă largă de pâlnii inflamabile/neinflamabile, cu tambur de siguranță și pâlnii cu auto-închidere, concepute pentru a reduce pierderile de lichid în timpul umplerii rezervoarelor mici și a recipientelor mari cu ulei de motor sau alte fluide. Sunt disponibile, de asemenea, kituri separate de adaptoare pentru bonturi și dispozitive de oprire a flăcării.
JUSTRITE -

Pâlnii de tambur

StilModelArticolCapacitateTip de închidereMaterialGura Dia.CuloriDimensiunea conexiuniiTip conexiunePreț (ex. TVA)
A08208Pâlnie de tambur2.6 gal.Închiderea de sineOţel10.75 "Roșu2"NPT€900.07
B08203Pâlnie de tambur2.6 gal.Închiderea de sineOţel10.75 "---€1,569.23
C08206Pâlnie de tambur2.6 gal.Închiderea de sineOţel10.75 "-2"NPS/NPT€807.39
A08205Pâlnie de tambur2.6 gal.Închiderea de sineOţel10.75 "Roșu2"NPS/NPT€682.97
D08202Pâlnie de tambur1 qtManualOţel4.5 "Roșu2"NPS/NPT€168.19
E08201Pâlnie de tambur1 qtÎnchiderea de sineOţel4.5 "-2"NPS/NPT€212.96
C08227Pâlnie de tambur, Inflamabile2.6 gal.Închiderea de sineOţel10.75 "Galben0.75 "NPS/NPT€538.16
B08207Pâlnie de tambur, Inflamabile2.6 gal.Închiderea de sineOţel10.75 "Roșu0.75 "NPS/NPT€449.71
F28681Pâlnie de tambur, Inflamabile--polietilenă-Negru--€305.64
G28680Pâlnie de tambur, neinflamabile--polietilenă-Negru--€105.41
JUSTRITE -

Pâlnie de înlocuire

ModelArticolPreț (ex. TVA)
28689AA4ZWH€105.41

Întrebări Frecvente

Cum să curățați și să întrețineți pâlniile Justrite?

  • Asigurați-vă că pâlnia este goală și purtați echipament de protecție.
  • Verificați dacă există reziduuri vizibile sau resturi.
  • Pregătiți o soluție blândă de detergent sau degresant.
  • Folosiți o perie sau un burete pentru a freca suprafețele interioare și exterioare.
  • Clătiți bine pâlnia cu apă curată.
  • Lăsați pâlnia să se usuce complet la aer.
  • Verificați dacă este deteriorat și înlocuiți dacă este necesar.
  • Păstrați pâlnia curățată și uscată într-o zonă curată și uscată.

Ce factori ar trebui luați în considerare atunci când alegeți o pâlnie?

  • Alegeți un material de pâlnie rezistent chimic și durabil, cum ar fi polietilena sau polipropilena.
  • Alegeți o pâlnie cu un diametru și o capacitate adecvate pentru turnare eficientă.
  • Căutați un design de pâlnie care să minimizeze scurgerile și stropirea, cu caracteristici precum o gură largă sau un filtru încorporat.
  • Luați în considerare pâlnii cu dispozitive de oprire a flăcării sau capace cu auto-închidere pentru mai multă siguranță.
  • Optează pentru pâlnii cu suprafețe netede și părți detașabile pentru o curățare ușoară.
  • Asigurați-vă că pâlnia este compatibilă cu recipientele sau vasele pe care le veți folosi.
  • Alegeți o pâlnie concepută pentru utilizarea dvs. specifică și luați în considerare mărci de renume, cunoscute pentru producerea de pâlnii de calitate.

De ce aceste pâlnii Justrite au coduri de culoare?

  • Codarea culorilor ajută la identificarea rapidă a utilizării sau scopului prevăzut al pâlniei.
  • Culorile diferite indică lichide specifice, asigurându-se că pâlnia potrivită este utilizată pentru a preveni contaminarea încrucișată sau reacțiile.
  • Pâlniile cu coduri de culori reduc riscul de a folosi o pâlnie greșită cu lichide periculoase, promovând siguranța.
  • Codificarea culorilor se aliniază cu standardele și liniile directoare ale industriei, facilitând aderarea la procedurile adecvate.
  • Identificarea vizuală rapidă a pâlniei corecte simplifică procesul de turnare și minimizează erorile.
  • Codarea culorilor simplifică antrenamentul și permite comunicarea eficientă despre lichide specifice sau cerințe de manipulare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?