PENBERTHY Kituri de sticlă și tijă ecartament

Proiectat pentru vizualizarea ușoară a nivelurilor de lichid în recipiente mari, unde monitorizarea nivelului lichidului se face cu un kit de tije de sticlă. Ideal pentru aplicații de prelucrare chimică și petrochimică. Include 4 tije de bronz și 1 tub de sticlă borosilicată

Filtru

StilModelLungime din centru în centruLungimea sticleiPreț (ex. TVA)
ALG-8R8"6"€62.84
A1LG-8R8"6"€53.33
A1LG-9R9"7"€61.30
ALG-9R9"7"€69.24
A1LG-10R10 "8"€67.84
ALG-10R10 "8"€73.01
ALG-11R11 "9"€84.39
A1LG-11R11 "9"€74.88
A1LG-12R12 "10 "€86.74
ALG-12R12 "10 "€87.46
ALG-13R13 "11 "€95.43
A1LG-13R13 "11 "€87.93
A1LG-14R14 "12 "€99.21
ALG-14R14 "12 "€102.86
A1LG-15R15 "13 "€101.99
ALG-815R15 "13 "€109.45
A1LG-16R16 "14 "€105.72
ALG-16R16 "14 "€116.89
A1LG-17R18 "16 "€113.17
ALG-18R18 "16 "€130.93
ALG-20R20 "18 "€144.98
A1LG-20R20 "18 "€122.51
A1LG-24R24 "22 "€144.47
ALG-24R24 "22 "€173.93
A1LG-26R26 "24 "€161.81
StilModelLungime din centru în centruLungimea sticleiPreț (ex. TVA)
A1LG-88"6"€44.45
ALG-88"6"€50.04
ALG-99"7"€58.92
A1LG-99"7"€53.77
A1LG-1010 "8"€57.06
ALG-1010 "8"€62.67
ALG-1111 "9"€68.77
A1LG-1111 "9"€62.70
A1LG-1212 "10 "€68.31
ALG-1212 "10 "€74.85
A1LG-1313 "11 "€72.55
ALG-1313 "11 "€81.96
ALG-1414 "12 "€84.17
A1LG-1414 "12 "€78.10
ALG-1515 "13 "€93.59
A1LG-1515 "13 "€85.63
A1LG-1616 "14 "€89.79
ALG-1616 "14 "€100.15
ALG-1717 "15 "€105.72
A1LG-1717 "15 "€95.43
ALG-1818 "16 "€110.57
A1LG-1818 "16 "€102.89
A1LG-2020 "18 "€114.09
ALG-2020 "18 "€124.38
A1LG-2422 "20 "€134.67

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?