LINCOLN Pistoale de unsoare

Filtru

LINCOLN -

14-1 / 2 oz. Capacitatea cartușului Pistol Grip Pistola de grăsime

StilModelMax. Presiunea de funcționareLungimea sculeiMaterialul tubuluiPreț (ex. TVA)
A11336000 psi15.5 "Metal€100.80
BG1136000 psi15.5 "Metal€75.69
C11326000 psi15.5 "Metal€119.81
D1134CLR7500 psi17.5 "Policarbonat€222.66
E11347500 psi15.5 "Metal€139.12
LINCOLN -

Pistoale de grăsime cu pârghie: mecanism de operare portabil și manual

Pistoalele de unsoare Lincoln sunt concepute pentru lubrifierea componentelor și reducerea pierderilor prin frecare în automobile și mașini industriale. Aceste pistoale de unsoare acţionate manual dispun de o pârghie de oţel rezistentă pentru pomparea grăsimei de la butoi la tub şi un butoi pentru adăpostirea fie a tubului de grăsime (cartuş), fie a alimentării în vrac. Acestea sunt în continuare integrate cu un furtun flexibil / rigid de 18 inchi pentru poziționarea conectorului pe locul dorit și o tijă de urmărire, cu mecanism cu arc, pentru introducerea unui nou tub de grăsime. Ele pot face față presiunilor de funcționare cuprinse între 3000 și 10000 psi și sunt disponibile în materiale din policarbonat și tuburi metalice pe Raptor Supplies.

StilModelMax. Presiunea de funcționareLungimea sculeiMaterialul tubuluiPreț (ex. TVA)
A114210,000 psi21.75 "Metal€81.95
B114810,000 psi21.75 "Metal€105.02
C114710,000 psi21.75 "Metal€108.07
D10373000 psi27.25 "Metal€425.46
D10357000 psi27.25 "Metal€394.30
E1142CLR7500 psi-Policarbonat€180.46
FG1028000 psi21.75 "Metal€71.28
G1145Dual 4000 sau 7000 psi25.25 "Metal€193.96
H1013Dual 4000 sau 7000 psi22.875 "Metal€134.74
LINCOLN -

Extensii furtun

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A1236Accesoriu€119.44
BG212Prelungirea furtunului€17.39
CG212SPrelungirea furtunului€32.97
LINCOLN -

Pârghie de grăsime 7500 Psi 21 Oz.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1151AC9YHB€99.86
LINCOLN -

Mâner pentru pistol pentru mini pistol cu ​​unsoare 3500 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
G110AB9KRA€42.39
LINCOLN -

Ansamblu tub de unsoare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
271882CR9MTE€125.29
LINCOLN -

Soluție de curățare pentru fitinguri cu impact, 6 inch dimensiune L

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5805CR9KQK€119.32
LINCOLN -

Grease Gun

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AC2440CR9MPW€680.31
LINCOLN -

Suport pentru pistol de unsoare, 2 1/4 inch OD, utilizat cu pistoale de unsoare acţionate manual

ModelArticolPreț (ex. TVA)
G160CR9MPV€19.69
LINCOLN -

Adaptor de ieșire supapă divizor

ModelArticolPreț (ex. TVA)
244883CR9KPQ€18.96
LINCOLN -

Încărcător de baterie, 4 39/64 in/6 19/64 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1875ACR9KPZ€172.20
LINCOLN -

Garnitură

ModelArticolPreț (ex. TVA)
34793CR9MPT€2.68
LINCOLN -

Cuplaj de grăsime, 19/32 inch dia

ModelArticolPreț (ex. TVA)
G300CV4MGN€12.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?