WIHA TOOLS Seturi de chei Hex și Torx

Seturi de chei Torx cu acționare dublă concepute pentru slăbirea sau strângerea șuruburilor care sunt greu de mutat. Dispune de mâner în formă de T pentru a oferi o putere de rotație crescută și o prindere mai confortabilă. De asemenea, sunt disponibile seturi de chei hexagonale, Torx pliabile și izolate

Filtru

WIHA TOOLS -

Seturi de chei Torx

StilModelTether capabilLungimea brațuluifinalizareaManipulați materialulTip mânerArticolTipul de măsurareMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A28567-----Lamă--€20.57
B36472-----Set de chei Torx--€26.78
A28562-----Set de chei Torx--€17.68
A28563-----Lamă--€19.11
C28577-----Set de chei Torx--€18.23
C28575-----Set de chei Torx--€19.11
D36590Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)2"Oxid negruPlasticaripăSet de chei TorxTorxT6, T7, T8, T9, T10, T15, T20€47.21
E36396Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1.68 "până la 1.94"ChromeChrome Vanadiu SteelPliabil, ergonomicSet de chei TorxTorxT7, T8, T9, T10, T15, T20, T25€47.34
F36492Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3.9 "până la 7.9"CromatPlasticMâner în T, ergonomicSet de chei TorxTorxT9, T10, T15, T20, T25, T27, T30€116.85
G36392Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1.8 "până la 4.7"Oxid negruChrome Vanadiu SteelSimpluSet de chei TorxTorx (R)T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20€38.07
H36690Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)-Oxid negruChrome Vanadiu SteelSimpluSet de chei TorxTorx (R)IP6, IP7, IP8, IP9, IP10, IP15, IP20€52.03
WIHA TOOLS -

Seturi de chei hexagonale cu capăt sferic

StilModelMărimi incluseLungimea brațuluiMaterialul lameifinalizareaManipulați materialulTip mânerTipul de măsurareNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
A369980.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.8 "până la 8.8"Chrome Vanadiu SteelCromatChrome Vanadiu SteelÎn formă de LSAE13€93.06
B669910.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.8 "până la 8.8"Chrome Vanadiu SteelCromatChrome Vanadiu SteelÎn formă de LSAE13€136.04
C66993.G0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.57 "până la 8.7"Chrome Vanadiu SteelHard ChromeChrome Vanadiu SteelÎn formă de LSAE / Metric22€171.76
D669920.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.8 "până la 8.8"Chrome Vanadiu SteelCromatChrome Vanadiu SteelÎn formă de LSAE / Metric22€202.14
E66994.G1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.5 "până la 8.7"Chrome Vanadiu SteelChromeChrome Vanadiu SteelÎn formă de Lmetric9€66.15
F669901.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3 "până la 6.6"Aliaj de oțelCromatAliaj de oțelÎn formă de Lmetric9€102.89
G334952, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm5.9 "până la 7.9"Chrome Vanadiu SteelCromatCauciucMâner T cu unitate dublă, ergonomicmetric8€190.08
H334973/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"5.9 "până la 7.8"Chrome Vanadiu SteelCromatCauciucMâner T cu unitate dublă, ergonomicSAE10€241.70
WIHA TOOLS -

Seturi de chei hexagonale

StilModelMărimi incluseLungimea brațuluiTip brațManipulați materialulTip mânerArticolTipul de măsurareNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A28513-----Mâner--€260.741
B28511-----Mâner--€260.791
C43092-----Lamele de schimb--€14.7910
D66996-----Set chei hexagonale--€77.771
E36415-----Set chei hexagonale--€18.521
F33494-----Set chei hexagonale--€189.731
G28543-----Lamă--€18.151
H13691-----Set chei hexagonale--€365.491
I36953-----Set chei hexagonale--€4.541
J28122-----Set chei hexagonale--€27.111
K352950.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.9 "până la 7.9"LungChrome Vanadiu SteelÎn formă de LSet chei hexagonaleSAE13€74.211
L351940.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1.6 "până la 4.2"Pantaloni scurțiChrome Vanadiu SteelÎn formă de LSet chei hexagonaleSAE13€58.701
M351911.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1.8 "până la 4.3"Pantaloni scurțiChrome Vanadiu SteelÎn formă de LSet chei hexagonalemetric9€38.921
N352971.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.6 "până la 8.6"LungChrome Vanadiu SteelÎn formă de LSet chei hexagonalemetric9€59.461
O334932, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.9 "până la 7.9"-PlasticMâner în T, ergonomicSet chei hexagonalemetric8€114.551
P334923/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"6"Pantaloni scurțiPlasticMâner în T, ergonomicSet chei hexagonaleSAE10€121.051
WIHA TOOLS -

Set chei Torx cu șurub

StilModelLungimea brațuluiNumăr de bucațiMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A371902.6 "până la 4.1"7T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20€65.14
B371922.6 "până la 5.2"10T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30€94.94
WIHA TOOLS -

Set de chei hexagonale izolate

StilModelNumăr de bucațiLungimea brațuluiTip brațMărimi incluseMaterialul lameifinalizareaManipulați materialulTip mânerPreț (ex. TVA)
A3347855.9 "Lung4, 5, 6, 8, 10 mmCrom-vanadiu, oțel călitOxid negruPlastic poliamidicMâner T€143.44
B3349067"-5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Chrome Vanadiu SteelOxid negruPlastic poliamidicMâner în T, ergonomic€153.94
C13693103.9 "până la 10.2"Pantaloni scurți1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmOțel cromo-vanadiuRoșuDublă acoperire roșie peste galbenă Izolată acoperire peste oțelÎn formă de L€843.69
C13694123.1 "până la 9.2"Pantaloni scurți3/8, 1/8, 1/2, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64"Oțel cromo-vanadiuRoșuDublă acoperire roșie peste galbenă Izolată acoperire peste oțelÎn formă de L€699.39
WIHA TOOLS -

Set cu chei Torx Dual Drive T10-t40 mâner T Ergo

ModelArticolPreț (ex. TVA)
36497AD8WHC€137.61

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?