Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 35295 Vârf de sudare rapidă, tijă de 7 mm | AD8WGF 4NB50

WIHA TOOLS 35295 Vârf de sudare rapidă, tijă de 7 mm

În stoc
Articol: AD8WGF Model: 35295Crucea Ref: 4NB50
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
€74.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei hexagonale
Lungimea brațului2.9 "până la 7.9"
Tip brațLung
Materialul lameiChrome Vanadiu Steel
finalizareaPlacat cu nichel
Manipulați materialulChrome Vanadiu Steel
Tip mânerÎn formă de L
Tipul de măsurareSAE
Număr de bucați13
Codul mărimiiS17
Mărimi incluse0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8204110060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMărimi incluseLungimea brațuluiTip brațManipulați materialulTip mânerArticolTipul de măsurareNumăr de bucațiPkg. Cant.Preț
WIHA TOOLS 35194 Set chei hexagonale 0.050 - 3/8 inch în formă de L | AD8WGD 4NB48 351940.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1.6 "până la 4.2"Pantaloni scurțiChrome Vanadiu SteelÎn formă de LSet chei hexagonaleSAE131€58.70
WIHA TOOLS 35191 Set chei hexagonale scurte în formă de L 1.5 - 10 mm | AD8WGE 4NB49 351911.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1.8 "până la 4.3"Pantaloni scurțiChrome Vanadiu SteelÎn formă de LSet chei hexagonalemetric91€38.93
WIHA TOOLS 35297 Set chei hexagonale 1.5 - 10 mm Lungime în formă de L | AD8WGG 4NB51 352971.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.6 "până la 8.6"LungChrome Vanadiu SteelÎn formă de LSet chei hexagonalemetric91€59.46
WIHA TOOLS 33492 Set chei hexagonale 3/32 - 3/8 inch mâner în T scurt | AD8WGH 4NB52 334923/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"6"Pantaloni scurțiPlasticMâner în T, ergonomicSet chei hexagonaleSAE101€121.05
WIHA TOOLS 33493 Set chei hexagonale 2 - mâner în T de 10 mm Ergonomic | AD8WGJ 4NB53 334932, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.9 "până la 7.9"-PlasticMâner în T, ergonomicSet chei hexagonalemetric81€114.55
WIHA TOOLS 28543 Lama interschimbabila Phillips | CP6LFC 25E583 28543-----Lamă--1€18.15
WIHA TOOLS 28511 Mâner pre-setat Torquefix 15 lbs | CP6LFD 25D764 28511-----Mâner--1€260.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 35295 Vârf de sudare rapidă, tijă de 7 mm
€74.21 /unitate