Șuruburi cu cap hexagonal

Filtru

Șuruburile cu cap hexagonal sunt utilizate pentru a instala plăci de lemn dense cu piese de prelucrat din lemn sau metale subțiri în aplicații grele de prelucrare a lemnului și construcții. Raptor Supplies oferă o gamă largă...Află mai multe

APPROVED VENDOR -

Șurub Hexagonal Galvanizat 3/8 X 7 Lungime, 50PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U08450.037.0700AB2DTR€208.62
APPROVED VENDOR -

Șurub Hexagonal Zinc 1/2 X 7 Lungime, 25PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U08280.050.0700AB2DRA€320.67
APPROVED VENDOR -

Șurub Hexagonal Galvanizat 1/4 X 3 Lungime, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U08450.025.0300AB2DRR€31.91
APPROVED VENDOR -

Șurub Hexagonal 5/16 X 2 1/2 Lungime, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U08450.031.0250AB2DTA€158.35
APPROVED VENDOR -

Șurub Hexagonal Galvanizat 5/16 X 4 Lungime, 50PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U08450.031.0400AB2DTD€31.38
APPROVED VENDOR -

Șurub Hexagonal Galvanizat 5/16 X 6 Lungime, 50PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U08450.031.0600AB2DTF€38.69
APPROVED VENDOR -

Șurub hexagonal 3/8 X 4 1/2 inch lungime, 50PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U08450.037.0450AB2DTN€58.73

Șuruburi cu cap hexagonal

Șuruburile cu cap hexagonal sunt utilizate pentru a instala plăci de lemn dense cu piese de prelucrat din lemn sau metale subțiri în aplicații grele de prelucrare a lemnului și construcții. Raptor Supplies oferă o gamă largă de șuruburi cu cap hexagonal de la mărci precum Fabory, Snap-Loc, Foreverbolt și Superstrut. Aceste șuruburi de dimensiuni mari au capete hexagonale externe și tije groase pentru o instalare ușoară folosind o cheie, eliminând în același timp alunecarea și ruperea.

Întrebări Frecvente

Cum se instalează un șurub cu cap hexagonal?

  • Folosiți un bit cu un diametru puțin mai mic decât șurubul selectat și găuriți o gaură pilot pe toată suprafața.
  • Utilizați un clichet, un șurub cu piuliță sau un burghiu electric cu bitul de șofer potrivit pentru a instala șurubul cu cap hexagonal.

Șuruburile de fixare au nevoie de șaibe?

Este foarte recomandat să folosiți șaibe cu șuruburi. Utilizarea unei șaibe sub capul șurubului crește suprafața în contact cu suprafața de aplicare. Acest lucru scade șansele ca capul șurubului să se sape în suprafață și să o crape din cauza sarcinii grele.

Care este diferența dintre șuruburile cu cap hexagonal și șuruburile pentru lemn?

  • Șuruburile pentru lemn sunt folosite pentru a conecta numai materiale din lemn, în timp ce șuruburile cu cap hexagonal pot fi folosite pentru a îmbina și materialele din lemn cu alte materiale.
  • Șuruburile pentru lemn nu necesită găuri pilot, deoarece se înfiletează în suprafață, dar șuruburile de fixare necesită o gaură pre-forată.
  • Șuruburile de fixare pot suporta sarcini mai grele decât șuruburile pentru lemn.

Ce standarde respectă șuruburile cu cap hexagonal?

Șuruburile cu cap hexagonal respectă standardele internaționale precum ASME, ASTM, SAE și DIN pentru a îndeplini cerințele de performanță, siguranță, dimensiuni și materiale.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?