SOUTHWIRE COMPANY Sârmă de conectare

Proiectat pentru conectarea mașinilor și echipamentelor în aplicații de construcții, producție și automatizare. Prezintă un conductor de cupru cu șuvițe cu o manta exterioară din PVC pentru o conductivitate maximă și, respectiv, izolație electrică. Disponibil în valori nominale de curent de 6, 8, 15, 20 și 30 A

Filtru

SOUTHWIRE COMPANY -

Fire pentru mașini-unelte

StilModelPreț (ex. TVA)
A411050502€364.87
B411030505€215.40
C411030513€179.86
D411010513€115.65
A411040502€285.94
E411020507€156.08
F411030511€179.86
G411030502€236.69
H411010509€115.93
SOUTHWIRE COMPANY -

Sârmă de conectare

StilModelMax. AmperiDiametrul exterior nominal.toronareCuloarea firuluiDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A6529900160.107 "16/30Portocaliu18AWG€115.65
B6530220160.107 "16/30Albastru18AWG€110.34
C6530300160.107 "16/30Maro18AWG€115.65
D6592010180.121 "26/30Violet16AWG€171.52
B6531130180.121 "26/30Albastru16AWG€165.05
E6530970180.121 "26/30Galben16AWG€156.08
F6633270180.121 "26/30Roz16AWG€130.23
G6530890180.121 "26/30Portocaliu16AWG€160.13
H65316201150.137 "41/30Roșu14AWG€215.40
C65321201150.137 "41/30Maro14AWG€216.60
I65315401150.137 "41/30Alb14AWG€215.40
A65317001150.137 "41/30Portocaliu14AWG€188.61
J65314701150.137 "41/30Negru14AWG€214.91
K65322001150.137 "41/30Gri14AWG€185.52
B65320401150.137 "41/30Albastru14AWG€215.40
B65328701200.154 "65/30Albastru12AWG€291.64
L61130001200.154 "65/30Portocaliu12AWG€250.86
C65329501200.154 "65/30Maro12AWG€249.92
M65325301200.154 "65/30Roșu12AWG€285.94
N65324601200.154 "65/30Alb12AWG€296.26
O65327901200.154 "65/30Verde12AWG€296.26
O65333701300.176 "104/30Verde10AWG€363.44
P65330301300.176 "104/30Negru10AWG€412.02
Q411050503300.176 "104/30Portocaliu10AWG€364.92
M65332901300.176 "104/30Roșu10AWG€365.16
SOUTHWIRE COMPANY -

Sârmă de conectare, dimensiunea firului de 18 AWG, roz, lungime de 500 ft, PVC, diametru exterior nominal de 0.08 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
27029801CV4MLK€135.98

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?