COXREELS Accesorii tambur furtun

Include ghidaje cu role de furtun și seturi de furtun de grădină concepute pentru operațiuni de depozitare a sârmei, furtunurilor, cablurilor și cablurilor în aplicații electrice, agricole, mecanice și auto. Variante disponibile în configurații de material cu role din plastic și oțel inoxidabil

Filtru

Coxreels hose reel accessories are components utilised to enhance the functionality and efficiency of hose reels for smooth hose retraction, extension and preventing kinks and tangles.
COXREELS -

Ghidaje cu role pentru furtun

Ghidajele pentru role de furtun de la Coxreels sunt folosite pentru a direcționa conductele de furtun către / departe de tamburele de furtun, cu mai multă stabilitate și mai puține vibrații în medii rezidențiale și industriale. Aceste role din plastic/oțel inoxidabil reduc foarte mult frecarea atunci când țevile furtunului sunt trase într-un unghi ascuțit și previne, de asemenea, uzura sau ruperea ansamblului furtunului. Ghidajele cu role de furtun Coxreels sunt capabile să țină țevi de furtun cu un diametru de până la 3 inchi (OD). Alegeți dintr-o gamă largă de ghidaje cu role pentru furtun Coxreels, pătrate / dreptunghiulare / cu 3 căi de derulare superioară / 3 căi de derulare inferioară. Raptor Supplies.

StilModelAdâncimeArticolLungimeÎn afara Dia.Materialul cu roleTipLăţimePreț (ex. TVA)
A1728-22-1/2 "Ghidul rolei furtunului4"1 1 / 2 "PlasticPătrat4"€57.03
B1728-12-1/2 "Ghidul rolei furtunului4"1 1 / 2 "PlasticPătrat4"€81.30
C1728-32-1/2 "Ghidul rolei furtunului4"1 1 / 2 "PlasticPătrat4"€81.30
D15362-127-1/2 "Ansamblu ghidaj role pentru furtun17.5 "-Oţel inoxidabilDerulare înapoi pe 3 căi6"€692.99
D15362-287-1/2 "Ansamblu ghidaj role pentru furtun33.5 "-Oţel inoxidabilDerulare înapoi pe 3 căi6"€691.45
D15362-187-1/2 "Ansamblu ghidaj role pentru furtun23.5 "-Oţel inoxidabilDerulare înapoi pe 3 căi6"€692.99
E15363-209-1/2 "Ansamblu ghidaj role pentru furtun25.5 "-Oţel inoxidabilDerulare înapoi cu 3 căi7.5 "€691.45
E15363-15.59-1/2 "Ansamblu ghidaj role pentru furtun21 "-Oţel inoxidabilDerulare înapoi cu 3 căi7.5 "€691.45
F15353-2812 "Ghidul rolei furtunului28 "3"Oţel inoxidabilDreptunghiular10 "€463.99
F15353-612 "Ghidul rolei furtunului6"3"Oţel inoxidabilDreptunghiular10 "€495.07
G15359-1816 "Ansamblu ghidaj role pentru furtun23.5 "-Oţel inoxidabilDerulare înapoi pe 3 căi6.5 "€800.48
G15359-1216 "Ansamblu ghidaj role pentru furtun17.5 "-Oţel inoxidabilDerulare înapoi pe 3 căi6.5 "€692.99
G15359-2816 "Ansamblu ghidaj role pentru furtun33.5 "-Oţel inoxidabilDerulare înapoi pe 3 căi6.5 "€691.45
E15360-2019 "Ansamblu ghidaj role pentru furtun25.5 "-Oţel inoxidabilDerulare înapoi cu 3 căi9"€800.48
E15360-15.519 "Ansamblu ghidaj role pentru furtun21 "-Oţel inoxidabilDerulare înapoi cu 3 căi9"€691.45
COXREELS -

Kituri de înlocuire a garniturii de etanșare rotative

Seturile de inele O-ring pentru etanșare pivotantă Coxreels previn pierderile nedorite de fluide sau gaze. Aceste unități au construcție Nitril / Viton / EPDM / Afla pentru a oferi o rezistență excelentă termică, chimică, la apă și la abur. Acestea au un design rotund, în secțiune transversală, care se potrivește într-o canelură, creând o etanșare mecanică pentru a preveni scurgerile. Aceste inele O sunt compatibile cu alamă, precum și cu garnituri de etanșare pivotante placate cu zinc, nichelat și melonizat și sunt disponibile în diametre cuprinse între 1/4 și 1 inch.
Raptor Supplies oferă și Coxreels mingea de înlocuire se oprește cu configurație din două piese pentru a preveni rebobinarea completă a furtunului în bobină.

StilModelArticolTipPreț (ex. TVA)
A15257-1-SET DE GARNISet de etanșare pivotant AFLAS de 1 "Inel O de 1 "AFLAS€142.69
A15257-1-1-SET DE GARNI1 "Kit de etanșare pivotant VitonInel O Viton de 1 "€156.70
A439-2-SET DE GARNISet de etanșare pivotant EPDM 1/2 "Inel O EPDM de 1/2 "€28.81
A439-SEALKITSet de etanșare pivotant de 1/2 "Inel O de 1/2 "€22.34
A439-1-SET DE GARNIKit de etanșare pivotant 1/2 "VitonInel O de Viton de 1/2 "€35.19
A1969-2-SET DE GARNISet de etanșare pivotant EPDM 1/4 "Inel O EPDM de 1/4 "€28.81
A1969-SEALKITSet de etanșare pivotant de 1/4 "Inel O de 1/4 "€21.92
A1969-1-SET DE GARNIKit de etanșare pivotant 1/4 "VitonInel O de Viton de 1/4 "€31.60
A426-SEALKITKit de etanșare pivotant de 3/4 "-€25.52
A426-2-SET DE GARNISet de etanșare pivotant EPDM 3/4 "Inel O EPDM de 3/4 "€27.44
A426-1-SET DE GARNIKit de etanșare pivotant 3/4 "VitonInel O de Viton de 3/4 "€38.23
A1935-2-SET DE GARNISet de etanșare pivotant EPDM 3/8 "Inel O EPDM de 3/8 "€28.81
A1935-SEALKITSet de etanșare pivotant de 3/8 "Inel O de 3/8 "€22.34
A1935-1-SET DE GARNIKit de etanșare pivotant 3/8 "VitonInel O de Viton de 3/8 "€35.19
COXREELS -

Fitinguri pivotante din alamă, garnitură de nitril, design de flux de 90 de grade

Fitingurile pivotante de schimb Coxreels sunt proiectate pentru tambururi de furtun în aplicații de instalații sanitare. Aceste unități sunt construite din alamă pentru o rezistență superioară și o conductivitate termică superioară și vin cu o etanșare din nitril pentru conectarea îmbinărilor și asigurarea etanșării pozitive. Acestea sunt capabile să gestioneze o presiune maximă de lucru de 3000 PSI și sunt disponibile în prize NPT de 1/4 și 3/8 inch. Raptor Supplies oferă și Coxreels fitinguri pivotante având o construcție de oțel zincat pentru aplicații necorozive.

StilModelTipPreț (ex. TVA)
A1969Intrare alamă 1/4 "NPT€158.80
A1935Intrare alamă 3/8 "NPT€156.34
StilModelPreț (ex. TVA)
A7480-18€258.20
A7480-6€258.20
A7480-28€290.13
COXREELS -

Minge se oprește

StilModelTipPreț (ex. TVA)
A131-4Furtun 1/2 "€28.00
A131Furtun 1/4 "€28.73
A131-3Furtun 3/8 "€28.32
COXREELS -

Arcuri de schimb

StilModelPreț (ex. TVA)
A1958-1€181.78
B652€516.16
A20470€736.27
B8729€321.94
C689-7R€153.46
A15237€640.35
D7265€189.72
A2037-3R€187.78
A1961-5-AL€226.82
C689-3€164.94
A20428€378.48
B695-3€260.21
C689-4€173.52
B691-1€187.81
B690-2€236.47
B648€241.93
A1961-3-SP€371.22
A1958-3R€144.03
B646R€266.93
E691-3-SS€516.97
B8328-2€255.56
C8601-30€262.26
F690-2-SS€510.23
B690-3€219.43
A1958-2R€159.45
COXREELS -

Ghidajele cu role

StilModelPreț (ex. TVA)
A15733-18€1,641.18
B15734-18€553.84
C8737€124.92
D15356-7.5€469.93
A15732-18€1,582.09
B15734-28€578.08
B15734-9.5€553.84
D15356-13.5€469.93
E15730-33€3,115.98
D15357-15.5€469.93
A15732-12€1,582.09
D15037-7.5€446.61
D15037-15.5€446.61
D15364-25€742.13
D15368-32€469.93
F9075-12.5€353.53
D15358-28€469.93
D15359-22€742.13
A15732-28€1,582.09
D15353-18€462.92
A15732-6€1,582.09
G8101-9.5€331.43
D15361-20€742.13
D1728-1-SS€201.50
D15357-11.5€469.93
COXREELS -

Se oprește bara tampon

StilModelPreț (ex. TVA)
A20217€299.89
B633€53.11
C20216€189.43
D20215€180.97
E20214€172.39
F430€70.93
G635€82.87
H254€74.51
COXREELS -

Articulațiile mobile

StilModelTipPreț (ex. TVA)
A450-€205.01
A433-SS-€307.94
B7516-€1,045.49
A450-2-€217.10
A450-FG-€252.29
C20288-€162.00
A426-SS-€473.53
A450-2-SS-€467.83
D434-€210.38
A434-FG-€252.26
A426-1-€359.30
A433-1-SS-€324.60
E1935-1-€158.80
A426-1-SS-€487.54
A434-1-€220.11
A1935-2-€144.66
F7475-€169.82
A450-SS-€454.57
A1969-1-€147.73
G499-€266.09
A434-FG-SS-€307.94
G521-€275.81
H7231-1-€527.80
I8959-€139.28
A521-2-€324.57
COXREELS -

Set furtun de grădină

ModelArticolPreț (ex. TVA)
15717AA8AQZ€107.29
COXREELS -

Replacement Hose, 50 ft. Length, 3/4 Inch Inside Dia., EPDM, 3/4 Inch MNPT

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5097-2-50CJ3DPY€941.55
COXREELS -

Pivotant, 3/4 inch NPT Dimensiune admisie, alamă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
426AA2BFV€288.80

Întrebări Frecvente

How do I install and maintain Coxreels hose reel swivels for optimal performance?

Installation of Coxreels hose reel swivels involves securely attaching them to the hose reel using the provided NPT female inlet and outlet configurations. Regular maintenance & inspection for wear or damage and lubrication, as needed, helps ensure smooth operation and longevity of the swivels.

How does a Coxreels hose roller guide prevent hose kinking and tangling?

The design of Coxreels hose roller guides ensures that the hose smoothly passes through a series of rollers, preventing it from bending sharply or becoming entangled during extension and retraction. This helps maintain the integrity of the hose and ensures uninterrupted flow during use.

Can a hose roller guide be used with other hose reel accessories?

Yes, these hose roller guides are compatible with other hose reel accessories, such as swivel joints, hose stops and mounting brackets, creating a comprehensive hose management solution. This allows for enhanced functionality and customisation to suit specific application requirements.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?