AEROQUIP Manșoane hidraulice pentru furtun

Include diverse manșoane pentru furtunuri hidraulice conforme MSHA pentru a proteja furtunurile de abraziuni

Filtru

AEROQUIP -

Manșon de protecție, nailon, abraziv

Manșoanele durabile pentru furtunuri hidraulice de la Aeroquip sunt proiectate pentru a proteja furtunurile de deteriorarea cauzată de uzura abrazivă și pentru a permite gruparea liniilor de furtun. Aceste manșoane de protecție sunt fabricate din material abraziv din nailon și sunt disponibile în variante de până la 25 ft.

StilModelPreț (ex. TVA)
AFC425-16X25€111.76
AFC425-54X25€357.96
AFC425-20X25€140.18
AFC428-28X25€349.67
AFC425-59X25€1,031.39
AFC425-12X25€95.32
AFC425-24X25€142.36
AFC425-32X25€231.29
AFC425-46X25€224.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?