ENPAC Conținutul deversării IBC și a rezervoarelor

Unități de reținere din HDPE și polietilenă cu o capacitate maximă de încărcare de 10000 lb. Folosite pentru transportul și depozitarea IBC-urilor și rezervoarelor și pot conține scurgeri de până la 750 de galoane

Filtru

ENPAC -

Unitatea de izolare a rezervoarelor

StilModelÎnălţimeLungimeCapacitate de deversareLăţimePreț (ex. TVA)
A5550-BK32 "113 "750 gal.71 "€1,790.71
RFQ
B5275-BK34.5 "82 "275 gal.44.75 "€1,467.60
RFQ
ENPAC -

Unitatea de izolare IBC

StilModelLăţimeCuloriScurgeÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareMaterialCapacitate de deversarePreț (ex. TVA)
A5469-BD-D-Negru---3000-385€2,222.22
RFQ
A5483-AA-D-Galben---8000-330€3,295.53
A5469-AA-D-Galben---8000-385€3,988.37
B5275-BK-D45 "-Da36 "83 "-HDPE275 gal.€1,373.27
RFQ
C9469-BD53 "Negru-33 "60 "5000 lbs.-385 Gallon€8,177.40
RFQ
D9480-BD53 "Negru-20 "120 "10000 lbs.-385 Gallon€12,707.31
RFQ
E9480-BU53 "Albastru-20 "120 "10000 lbs.-385 Gallon€12,707.31
RFQ
F5460-YE57 "-Nu47 "57 "3000 lb.HDPE275 gal.€3,483.08
F5460-AA-D57 "-Da47 "57 "3000 lb.HDPE275 gal.€3,559.04
G5550-BK-D71 "-Da32 "113 "-HDPE750 gal.€2,050.63
RFQ
H5480-AA-D71 "-Da32 "113 "8000 lb.HDPE750 gal.€6,253.94
RFQ
H5480-YE71 "-Nu32 "113 "8000 lb.HDPE750 gal.€6,128.49
RFQ
I5469-BD72.5 "Negru-29 "81 "3000 lbs.-385 Gallon€2,176.02
RFQ
J5390-BK78 "Negru-20 "79 "--385 Gallon€1,048.74
RFQ
K5469-YE80.5 "Galben-29.5 "73 "8000 lb.polietilenă385 gal.€3,542.73
RFQ
L5483-YE98 "Galben-17.25 "72 "8000 lbs.-330 Gallon€3,224.23
M5482-AA-D110 "-Da20 "55 "8000 lb.HDPE385 gal.€5,127.72
RFQ
M5482-YE110 "-Nu20 "55 "10,000 lb.HDPE385 gal.€3,896.45
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?