SQUARE D Protectoare suplimentare IEC

Protectorii suplimentari IEC cu doi poli cu curbă D pătrat D se declanșează instantaneu atunci când sarcina curentă depășește de zece până la 20 de ori valoarea nominală a dispozitivului. Aceste întrerupătoare se montează confortabil pe o șină DIN standard de 35 mm și sunt listate UL 1077 pentru a rezista la deteriorări cauzate de supracurenți și scurtcircuite.

Filtru

SQUARE D -

Protectori suplimentari IEC: curba C

Protectoarele suplimentare Square D IEC oferă protecție la scurtcircuit și suprasarcină circuitelor electrice sensibile și sunt ideale pentru tablouri de distribuție, panouri, centre de control al motoarelor și aplicații pentru căile de circulație. Acestea au o declanșare magnetică termică pentru a oferi protecție pe termen lung și instantanee de limitare a curentului și montare pe șină DIN pentru a găzdui fire de aluminiu/cupru de dimensiuni cuprinse între 22 și 2 AWG. De asemenea, sunt echipate cu terminale cu urechi care asigură o instalare lină. Aceste protectoare suplimentare IEC certificate CSA și listate UL sunt disponibile în configurații cu 1, 2 și 3 poli pe Raptor Supplies.

StilModelamperiEvaluarea tensiunii DCMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliLăţimePreț (ex. TVA)
AMGN615044250 VDC15AWG10.71 "€36.48
AMGN615055250 VDC14AWG10.71 "€325.07
BMGN615255500 VDC14AWG21.42 "€624.23
AMGN6150913250 VDC10AWG10.71 "€249.02
BMGN6153015500 VDC14AWG21.42 "€604.28
AMGN6151015250 VDC14AWG10.71 "€306.67
BMGN6153430500 VDC10AWG21.42 "€624.23

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?