SANDVIK COROMANT Mori de capăt indexabile

Include inserții de găurit în formă de paralelogram, pătrat și dreptunghi, freze și freze. Inserțiile de găurit indexabile acceptă cu ușurință burghie și asigură o prindere ușoară cu scule. Disponibil în variante de acoperire PVD, MTCVD și neacoperite

Filtru

SANDVIK COROMANT -

Freze indexabile cu umăr pătrat

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AA490-032M32-08MLichid de răcire€285.77
BRA216F-10O13S-038Moara de capăt€190.70
SANDVIK COROMANT -

Freze indexabile

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AA345-051R19-13MCutter Facemill€1,149.96
BA419-076R25-14MSuport de scule€479.96
SANDVIK COROMANT -

Vârfuri de găurit înlocuibile, corp din oțel, montare cu șurub

Vârfurile de găurit Sandvik CoroDrill Seria 870 sunt proiectate pentru găuri de înaltă penetrare și de calitate. Aceste unități oferă o facilitate de schimbare a vârfurilor pentru performanță maximă de realizare a găurilor cu o gamă de la 12 la 20.90 mm. În plus, ele vin cu o nouă geometrie a muchiei de tăiere pentru a permite forțe de tăiere scăzute, design canelat pentru găurire pentru un control bun a așchiilor și interfață de înaltă precizie între corpul burghiului și vârful pentru o stabilitate sporită a sculei. Modelele selectate au un finisaj acoperit cu TiAIN (nitrură de aluminiu titan) cu mai multe straturi, pentru a îmbunătăți ciobirea marginii și reducerea tensiunii reziduale, precum și pentru a oferi rezistență la uzură și uzură. Alegeți dintr-o serie de aceste vârfuri de găurit, disponibile în dimensiuni de inserție de la 0.440 la 1.049 inchi.

StilModelNumăr ANSIInserați dimensiuneaPreț (ex. TVA)
A870-1110-8-MM 2234870-1110-8-MM 22340.437 "€187.71
A870-1350-13-MM 2234870-1350-13-MM 22340.531 "€146.08
A870-1400-14-MM 2234870-1400-14-MM 22340.551 "€53.17
A870-1420-14-MM 2234870-1420-14-MM 22340.559 "€57.11
A870-1429-14-MM 2234870-1429-14-MM 22340.562 "€219.68
SANDVIK COROMANT -

Burghiu de inserare indexabil 1.049 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
870-2600-26LX125-3AH2RCV€347.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?