FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Componente ale sistemului de control al iluminatului

De obicei se referă la un sistem inteligent în rețea de dispozitive legate de controlul luminii. Conceput pentru a controla sarcina de iluminare a comutatorului (ON/OFF) controlată prin deschiderea sau închiderea unei varietăți de întrerupătoare (întrerupătoare magnetice, întrerupătoare pentru uși și întrerupătoare cu bile). Permite un control convenabil al luminii dulapului

Filtru

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Controler de lumină pentru dulap

StilModelPutere de intrareVoltajPreț (ex. TVA)
ACLC212-D60-120 până la 277V€69.50
BCLC-212-120 până la 277V€49.01
CCLC-D15-120 până la 277V€69.50
DCLC-106-120V€69.72
ECLC106-NC120 VAC-€62.97
FCLC212-D15120-277 VAC-€60.48
GCLC212-NC120-277 VAC-€45.16
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?