HONEYWELL Capete comutator de limită

Ideal for monitoring and controlling the movement of mechanical equipment. Designed to be mounted on top of a limit switch body to provide a visual and electrical indication when the switch is actuated. Available with wobble stick, rotary actuator, head roller & pin plunger type actuators.

Filtru

HONEYWELL -

Capul întrerupătorului de limită al actuatorului Wobble Stick

StilModelTemperatura de operare.Lungimea actuatoruluiamperiVoiajVoltajFormular de contactIP Rating-ulMişcarePreț (ex. TVA)
ALSZ7A1A-Nespecificat10Precursă 15 grade max., Supracursă 60 grade min, Cursare diferențială 5 grade max.600VAC / 250VDC1NO / 1NCNu a fost votatCW sau CCW€412.94
BLSZ7M6D-Nespecificat10Precurse 18 grade max., supracurgere 57 grade min., cursă diferențială 10 grade max.600VAC / 250VDC2NO / 2NCNu a fost votatCW și CCW€533.21
C208LS152-20 grade până la 160 grade F5.5 "10Preplată 1.125 "max.120 până la 480/115 până la 550 VAC / VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakNu a fost votatPre-călătorie (PT) 1.125 max:€864.32
D208LS1-20 grade până la 160 grade F5.5 "10Preplată 1.125 "max.120 până la 480/115 până la 550 VAC / VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakNu a fost votatPre-călătorie (PT) 1.125 max:€627.33
EBZV6-2RN18-25 grade până la 160 grade F4.29 "15A / 2A inductiv, 0.5A / 0.25A rezistivPrecalatorie 15 grade max.125 până la 600/125 până la 250 VAC / VDC1NC / 1NO, SPDT, Momentary, Contacte de argint66Înainte de călătorie (PT) 15 grade max€363.49
FLSZ1JGA10 de grade până la 200 de grade F5.5 "NU SE APLICĂPretravel 1 "600VAC / 250VDCNU SE APLICĂNu a fost votatCW și CCW€330.73
GLSZ1KHC10 de grade până la 200 de grade F5.5 "NU SE APLICĂPretravel 2 "600VAC / 250VDCNU SE APLICĂNu a fost votatCW și CCW€360.63
HONEYWELL -

Capul comutatorului de limită al actuatorului rotativ

StilModelForța de operareLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiTemperatura de operare.VoiajVoltajamperiFormular de contactPreț (ex. TVA)
ALSZ1R1.70 in.-lbNespecificatParte30 de grade până la 250 de grade FPrecurse 15 grade max., supracurgere 60 grade min., cursă diferențială 7 grade max.600VAC / 250VDCNU SE APLICĂNU SE APLICĂ€269.30
BLSZ1B2.50 in.-lbNespecificatTop30 de grade până la 250 de grade FPrecurse 25 grade max., supracurgere 110 grade min., cursă diferențială 10 grade max.600VAC / 250VDCNU SE APLICĂNU SE APLICĂ€475.60
C201LS13 lb max.1.5 "Parte-20 grade până la 160 grade FPrecurse 20 grade max., Supracursie 30 grade min., Cursare diferențială 12 grade max.120 până la 480/115 până la 550 VAC / VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break€676.68
D201LS33 lb max.1.2 "până la 3.5"Parte-20 grade până la 160 grade FPrecurse 20 grade max., Supracursie 30 grade min., Cursare diferențială 12 grade max.120 până la 480/115 până la 550 VAC / VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break€1,092.33
EGLZ1AA3.00 in.-lbNespecificatTop13 de grade până la 185 de grade FPrecurse 25 grade max., supracurgere 60 grade min., cursă diferențială 12 grade max.600VAC / 250VDCNU SE APLICĂNU SE APLICĂ€145.85
FLSZ1A4 in.-lb.NespecificatParte10 de grade până la 250 de grade FPrecălătorie 15 grade, călătorie operațională 60 de grade600VAC / 250VDCNU SE APLICĂNU SE APLICĂ€263.36
GLSZ1AB4.00 in.-lbNespecificatParte-40 grade până la 212 grade FPrecurse 15 grade max., supracurgere 60 grade min., cursă diferențială 5 grade max.600VAC / 250VDCNU SE APLICĂNU SE APLICĂ€349.23
HLSZ1M4.00 in.-lbNespecificatParte30 de grade până la 250 de grade FPrecurse 18 grade max., supracurgere 57 grade min., cursă diferențială 10 grade max.600VAC / 250VDCNU SE APLICĂNU SE APLICĂ€470.43
I201LS105 oz max.0.58 "până la 5.56"Parte-20 grade până la 160 grade FPrecurse 20 grade max., Supracursie 30 grade min., Cursare diferențială 12 grade max.120 până la 480/115 până la 550 VAC / VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break€1,183.18
I201LS475 oz max.0.58 "până la 5.56"Parte-20 grade până la 160 grade FPrecurse 5 grade max., supracurgere 30 grade min.120 până la 480 VAC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break€1,955.05
HONEYWELL -

Comutator de limită cu capul Cat Wisker

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LSZ1JGMAB6BJU€313.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?