KNIPEX Clești de tușier

Folosit de electricieni și comercianți pentru prinderea, îndoirea, tăierea și răsucirea unui sortiment de fire și cabluri. Prezintă o zonă de prindere cu noduri încrucișate zimțate pentru tragere și mâner izolat

Filtru

KNIPEX -

Cleste Linemans

StilModelTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A9O 21-410 SBAdipped1.5 "1 1 / 16 "7.5 "€72.55
B09 12 240 SBAErgonomic1 9 / 16 "1.625 "9.5 "€142.60
KNIPEX -

Cleste izolate Linemans

Cleștii izolați Knipex sunt proiectați cu un cap de tăiere din oțel pentru scule de înaltă calitate, care este forjat și călit cu ulei, pentru a asigura cu 35% mai puțin efort manual decât cleștele combinat convențional. Acesti clesti de aliniat prezinta margini lungi de taiere si zone de prindere pentru manipularea cablurilor mai groase si, respectiv, a suprafetelor plate sau rotunde; și au o facilitate de pârghie optimizată care permite utilizatorilor să netezească marginile aspre ale țevilor metalice. Alegeți dintr-o gamă largă de acești clesți izolați, disponibili în lungimi de fălci de 1.5, 1-11/16, 1.375 și 1.625 inch. Raptor Supplies.

StilModelTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialLungime totalăPreț (ex. TVA)
A02 08 225 SBAErgonomic1.5 "1 1 / 64 "Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon9"€105.93
B09 08 240 SBAErgonomic1.5 "1.25 "Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon9.125 "€133.29
C02 08 225 SUAIzolat1 11 / 16 "1.5 "Oţel9"€95.21
D03 08 160 SBAIzolat1.375 "1.437 "Oţel6.25 "€65.56
E03 08 200 SBAIzolat1.625 "1.5 "Oţel8"€93.11
F02 08 200 SBAIzolat1.5 "1.25 "Oţel8"€89.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?