Șaibe de blocare

Filtru

Șaibe de blocare sunt folosite pentru a crea ansambluri strânse cu elemente de fixare obișnuite. Raptor Supplies oferă o gamă largă de șaibe de blocare de la mărci precum Unistrut, ...Află mai multe

DAYTON -

Șaibă de blocare despicată, dimensiune șurub 1 1/8, oțel, diametru interior de 1.129 in., 25 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DML113N0000P-PK25CH6THW€43.12
METRIC BLUE -

Piuliță de blocare, oțel aliat, 100 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UST202387AF8EYY€18.23
METRIC BLUE -

Șaibă de blocare, dimensiune 14.5 mm, oțel aliat, 100 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UST187444AF8EYW€39.34
GRAINGER -

Șaibă de blocare, se potrivește cu dimensiunile șuruburilor M16, 50PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M37060.160.0001CD2WRJ€35.83
APPROVED VENDOR -

Șaibă de blocare Dinte extern 17Mm Id, 10PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51456.160.0001AE8TFF€6.32
APPROVED VENDOR -

Șaibă de blocare divizată 1.024" Id, 25PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DCL100N0000P-PK25AF2XXB€31.48
APPROVED VENDOR -

Șaibă de blocare divizată 0.766" Id, 50PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
013026-PGAF2XXA€28.24
APPROVED VENDOR -

Lock Washer External Zinc Fits 3/8 Inch, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6DYU4AE8LYE€6.86
APPROVED VENDOR -

Șaibă de blocare internă din oțel M12, 50 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M37320.120.0001AB7EUK€16.50
APPROVED VENDOR -

Șaibă de blocare din oțel inoxidabil 316 3/8", 25 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LW6I038OP-PK25AA9NJU€107.72
APPROVED VENDOR -

Șaibă de blocare 302 din oțel inoxidabil #10 - PK100

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LW3E010OP-PK100AA9NJN€42.23
APPROVED VENDOR -

Șaibă de blocare divizată 1/4", 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DLL025N0000Z-PK100AA9MZJ€14.56
APPROVED VENDOR -

Split Lock Washer 1-1/4", 10PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DLL125N0000P-PK10AA9MZD€32.38
GRAINGER -

Șaibă de blocare, se potrivește cu dimensiunile șuruburilor M6, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M37060.060.0001CD3RFK€11.29
GRAINGER -

Șaibă de blocare, se potrivește cu dimensiunile șuruburilor M10, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M37060.100.0001CD2WRH€9.94
WOODHEAD -

Șaibă de blocare, dimensiune M6, zinc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1301840028CH2WYJ-
RFQ
1...45

Șaibe de blocare

Șaibe de blocare sunt folosite pentru a crea ansambluri strânse cu elemente de fixare obișnuite. Raptor Supplies oferă o gamă largă de șaibe de blocare de la mărci precum Unistrut, Vulcan-Hart, Nucă de ghindă Midwest, Fabory, Super-Strut, Albastru Metric, Woodhead, Foreverbolt, Cooper B-Line, Blocare disc și Armor Coat. Aceste șaibe de blocare apucă materialele adiacente pentru a preveni slăbirea din cauza vibrațiilor.

Întrebări Frecvente

Cum se instalează o șaibă de blocare?

  • Așezați șaiba de blocare între dispozitivul de fixare filetat (precum o piuliță) și șurubul / capul șurubului.
  • Asigurați-vă că șaiba de blocare apasă pe dispozitivul de fixare și pe alte suprafețe adiacente și formează o legătură strânsă. Apăsați dispozitivul de fixare în jos pentru a bloca canelurile unei șaibe de blocare a dinților cu canelurile piuliței.
  • Utilizați o cheie sau un clichet pentru a strânge piulița sau dispozitivul de fixare cu filet.
  • Asigurați-vă că dinții șaibei de blocare a dinților sunt acoperiți complet de piulița/capul dispozitivului de fixare sau că șaiba de blocare despicată este ușor dezaliniată pentru a indica tensiunea pe elementul de fixare filetat. Utilizatorii pot slăbi piulița / dispozitivul de fixare filetat pentru a regla șaiba dacă nu funcționează corect.

Cum să scoți o șaibă de blocare?

  • După finalizarea operațiunii, șaiba poate fi îndepărtată prin simpla îndepărtare a piuliței / dispozitivului de fixare filetat care ține șaiba în loc, folosind o menghină sau o cheie pentru țevi.
  • Folosiți o șurubelniță plată pentru a scoate șaiba de blocare. Când scoateți o șaibă despicată, capul șurubelniței trebuie plasat în interiorul despicatului sau sub șaibă și împins. Când scoateți o șaibă cu dinți, capul șurubelniței trebuie plasat sub un dinte și împins în sus, repetând procedura cu mai mulți dinți dacă este necesar. Pentru alte tipuri de șaibe de blocare, capul șurubelniței poate fi plasat sub șaibă și împins în sus. Mașina de spălat se poate rupe în timpul demontării, în funcție de cantitatea de presiune aplicată.
  • Dacă șaiba de blocare nu se mișcă, utilizați ulei penetrant și repetați pasul anterior.
  • Unele șaibe de blocare pot fi folosite de mai multe ori cu ușurință. Alte șaibe (split lock) pot fi folosite doar de 1 sau de 2 ori. Utilizatorii nu trebuie să refolosească o șaibă de blocare despicată sau alte șaibe deteriorate. Nu folosiți șaibe vechi în aplicații cu îmbinări cu solicitare ridicată.

Care este diferența dintre șaibe de blocare și șaibe plate?

Șaibe plate sunt potrivite pentru creșterea suprafeței și distribuirea forței aplicate la strângerea dispozitivului de fixare. Ele pot fi folosite pe părțile șurubului și piuliței dispozitivului de fixare sau pot fi folosite ca distanțiere acolo unde utilizarea unui șurub poate să nu fie potrivită.
Şaibe de blocare creează tensiune în timpul strângerii pentru a preveni slăbirea piuliţelor. Ele sunt utilizate în general pe partea piuliței dispozitivului de fixare pentru aplicații care implică vibrații.

Ce tip de șaibe de blocare are cea mai mare rezistență la vibrații?

Șaibe de blocare de tip Split Lock, Tooth Lock, Diamond-Coated Lock, Spring Lock și Wedge Lock au rezistență la vibrații în ordine crescătoare sau crescătoare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?