KNIPEX Cleste de blocare

Clește de blocare din crom vanadiu/oțel echipat cu șuruburi de reglare și declanșatoare de eliberare pentru o strângere sigură pe o gamă largă de obiecte. Disponibil în diferite stiluri de fălci pentru a prinde obiecte rotunde, plate și mari în diverse aplicații de instalații sanitare și de sudare

Filtru

KNIPEX -

Clește de blocare a fălcilor de prindere

StilModelLungimea maxilaruluiLățimea fălciiPreț (ex. TVA)
A42 14 2803 7 / 64 "2 41 / 64 "€127.42
B42 34 2803 47 / 64 "2.625 "€118.35
C42 24 2804 39 / 64 "5 33 / 64 "€123.35
KNIPEX -

Cleste de blocare cu prismă dublă

StilModelArticolCapacitatea maxilaruluiLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungimePreț (ex. TVA)
A41 04 250Cleste de blocare0 "la 2-1 / 4"1 57 / 64 "2.25 "10 "€67.83
B41 04 180Cleste de blocare0 "până la 2"1 31 / 64 "1 11 / 16 "7.25 "€65.54
C41 04 300Cleste de blocare0 "la 2-1 / 4"2 23 / 64 "2 39 / 64 "12 "€116.92
D40 04 180Clește0 "la 1-5 / 8"1 31 / 64 "1 11 / 16 "7.25 "€83.11
E40 04 250Clește0 "la 1-5 / 8"1 51 / 64 "2.25 "10 "€82.73

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?