Nuci de blocare

Filtru

Piulițele de blocare sunt concepute pentru a menține elementele de fixare în poziție în table și suprafețe similare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de piulițe de blocare, inclusiv piulițe de blocare, piulițe tip castel, piulițe de blocare hexagonale și...Află mai multe

GRAINGER -

Contrapiuliță M10 x 1.50 Clasa 8 Oțel placat cu zinc PK100, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M12600.100.0001AH7VKK€38.65
GRAINGER -

Contrapiuliță M14 x 2 Clasa 8 din oțel placat cu zinc PK50, 50PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M12600.140.0001AH7VKM€46.15
APPROVED VENDOR -

Blocare hexagonală gradul 2 10-24, 100 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U12300.019.0001AC9KWP€7.13
APPROVED VENDOR -

Flange Locknut Stainless Steel 1/2-13, 10PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4CAN2AD6WQL€28.54
APPROVED VENDOR -

Flanșă zimțată cu piuliță de blocare 3/8-16, 25 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4EGA7AD7GPA€21.36
APPROVED VENDOR -

Piuliță de blocare metalică, gradul C 5/16-24, 100 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U12960.031.0002AD7LED€30.98
APPROVED VENDOR -

Piuliță de blocare cu inserție de nailon M36 x 4mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5ZY75AE7QNB€114.33
APPROVED VENDOR -

Piuliță de blocare cu inserție de nailon M36 x 4mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5ZY79AE7QNC€131.39
1...78

Nuci de blocare

Piulițele de blocare sunt concepute pentru a menține elementele de fixare în poziție în table și suprafețe similare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de piulițe de blocare, inclusiv piulițe de blocare, piulițe tip castel, piulițe de blocare hexagonale și multe altele, de la mărci precum Grainger, Micro Plastics, Disc-Lock, Fabory, Flexloc, Metric Blue, Reiku și Wheel Check.

Întrebări Frecvente

Care sunt diferitele tipuri de nuci de blocare?

Raptor Supplies oferă piulițe de blocare cu inserții de nailon, piulițe și rulmenți.

Cum funcționează piulițele de blocare cu inserții de nailon?

  • Aceste piulițe au o inserție de nailon în partea superioară care creează tensiune între piuliță și firele componentei de împerechere.
  • Când este filetată pe un arbore sau pe tijă, piulița se va învârti liber până când firele de pe partea gazdă se angajează în inserția de nailon.
  • Firele arborelui de împerechere vor deplasa inserția de nailon și vor crea rezistență. Această rezistență împiedică mișcarea accidentală a contrapiuliței.
  • După îndepărtarea și instalarea repetată, inserția se poate uza și deveni mai puțin eficientă.
  • Înlocuiți piulița dacă trebuie îndepărtată în timpul dezasamblarii componentelor pentru putere maximă de reținere.

Cum se instalează o piuliță de blocare cu inserții de nailon?

Capătul de blocare al unei piulițe de blocare a cuplului predominant este instalat astfel încât să cupleze filetele de împerechere. La instalare, piulița ar trebui să fie filetată liber până când firele de îmbinare ale componentei gazdă se cuplează în insertul de nailon.

Cum funcționează nucile de dulceață?

  • Piulițele de blocare folosesc frecare opusă împotriva unei alte piulițe de blocare sau a unei piulițe hexagonale standard pentru a se bloca pe un arbore filetat sau pe tijă.
  • Strângeți prima piuliță de blocare și apoi a doua piuliță, care este strânsă sau blocată pe prima piuliță.
  • Este dificil să strângi corect ambele piulițe în această configurație, ceea ce o face nepotrivită pentru aplicații critice care implică sarcini mari.

Cum funcționează piulițele de blocare a rulmenților?

  • Piulițele de blocare ale rulmentului, cum ar fi piulițele cretelate, necesită o acțiune de blocare pozitivă pentru a se bloca pe loc.
  • Piulițele de blocare a lagărelor și șaibe de blocare a rulmentului sunt utilizate pentru a obține blocarea.
  • Canelurile prelucrate de pe fața piuliței oferă o suprafață de îmbinare în care curbele șaibei de blocare să se plieze, blocând ambele componente pe loc.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?