ENERPAC Suport pentru lucrări de întreținere

Suporturile pentru lucrări de întreținere Enerpac sunt proiectate pentru fixarea dispozitivelor de prindere pentru a ține o piesă de prelucrat într-o poziție sigură. Sunt ideale pentru operațiuni de testare, centre de prelucrare și linii de asamblare. Aceste suporturi sunt instalate direct sub mecanismul de prindere sau în întregul dispozitiv de fixare și au o forță maximă de sprijin de 5000 lb.

Filtru

ENERPAC -

Suport pentru muncă

StilModelDimensiunea EDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea FDimensiunea H1Dimensiunea H2Dimensiunea MDimensiunea U1Preț (ex. TVA)
AWSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-€711.72
BWFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€861.35
CWFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-€747.64
DWST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€793.67
EWFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "€754.25
FWSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "€660.06
GWFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "€1,299.15
HWSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "€1,220.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?