MASTER LOCK Accesorii pentru gura de vizitare

Filtru

ALLEGRO SAFETY -

Crucea de siguranță pentru gura de vizitare

Crucea de siguranță ale căminului de vizitare Allegro este un cadru cu două bare care se blochează în mijloc pentru a reduce dimensiunea deschiderii orificiului de ventilație, limitând șansele de a cădea în orificiul de ventilație. Crucea unică de siguranță a căminului se instalează în câteva secunde, se depozitează confortabil și nu provoacă daune zero orificiului de canalizare sau drumului. Pentru securitate sporită, fiecare bară este etichetată cu autocolante și numerotate pentru o instalare ușoară.

StilModelTipPreț (ex. TVA)
A9406-24-€334.95
A9406-30-€346.50
A9406-36ACruce de siguranță mare reglabilă€938.32
A9406-24ACruce de siguranță pentru căminul mic reglabil€890.74
ALLEGRO SAFETY -

Dispozitive de ridicare magnetice ale capacului de gură

Ridicatoarele magnetice ale capacului de canal Allegro sunt proiectate pentru a îndepărta și înlocui în siguranță capacele căminei cu o presiune minimă asupra corpului. Acestea au o construcție din aluminiu/oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune și au un design pliabil pentru a asigura depozitarea și transportul ușor. Aceste dispozitive de ridicare au puncte de ridicare cu două poziții pentru slăbirea celor mai încăpățânate capace ale căminei și sunt capabile să miște capacele căilor de vizitare cu diametre de până la 36 de inci. Cu o capacitate maximă de încărcare de 900 lb, aceste lifters sunt disponibile în culorile argintiu, aluminiu și portocaliu.

StilModelCapacitateCuloriMaterial DollyÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A9401-20-----Oţel-€347.89
B9401-25--Oţel----€2,753.52
C9401-35500 lbs.Portocaliu-34 "13 "Aluminiu8"€2,124.26
D9401-25A660 lbs.SilverAluminiu79 "12 "Aluminiu30 1 / 2 "€3,502.97
D9401-26A900 lbs.-Aluminiu44 "72 "Aluminiu12 "€3,921.70
B9401-26900 lbs.PortocaliuOţel79 "12 "Oţel30 1 / 2 "€3,529.73
PETERSEN PRODUCTS -

Set tampon de înlocuire

StilModelMax. Diametru etanșarePreț (ex. TVA)
A938-7232-FM30 "€481.06
A938-7238-FM36 "€500.69
A938-7244-FM42 "€538.00
PETERSEN PRODUCTS -

Vezică de înlocuire a orificiului de vizitare

StilModelMax. Diametru etanșareMin. Diametru etanșarePreț (ex. TVA)
A938-7124-BL24.3 "20 "€832.52
A938-7126-BL26.3 "21.5 "€858.05
A938-7129-BL29.3 "24 "€905.17
A938-7130-BL30.3 "25 "€948.37
A938-7132-BL32.8 "27.5 "€1,183.99
B938-7134-BL34 "29.5 "€1,333.22
A938-7136-BL36 "31.5 "€1,284.13
PETERSEN PRODUCTS -

Tester de vid

StilModelMax. Diametru etanșareMin. Diametru etanșarePreț (ex. TVA)
A938-713424.3 "30 "€7,050.93
A938-712424.3 "20 "€6,094.70
A938-712626.3 "21.5 "€6,285.16
A938-712929.3 "24 "€6,371.56
B938-723230 "18 "€3,567.68
A938-713030.3 "25 "€6,391.19
C938-713232.8 "27.5 "€6,880.10
D938-723836 "18 "€3,711.02
A938-713636 "31.5 "€7,200.15
D938-724442 "18 "€3,917.18
StilModelPreț (ex. TVA)
A938-9400-0610€184.34
A938-9400-0104€152.92
A938-9400-0812€188.26
A938-9400-1018€203.97
A938-9400-1836€323.75
PETERSEN PRODUCTS -

Hook Hook

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A938-7800-36-€94.25
B938-7800-2490-€111.92
A938-7800-2424 "€72.65
B938-7800-369036 "€119.77
StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A9401-283 1 / 10 "7"3 1 / 10 "€1,252.94
A9401-28S3 2 / 5 "8"3 1 / 2 "€1,574.50
HYDRO VACUUM -

Huse de gura de vizitare

Capacele pentru cămine Hydro Vacuum sunt ideale pentru lucrările de întreținere și pentru prevenirea căderii lucrătorilor într-o cămină. Acestea au o grosime de 1.5 mm, o construcție din oțel inoxidabil care oferă robustețe și rezistență la îndoire în timpul asamblarii. Aceste capace pentru cămine sunt prevăzute cu un strat de izolație termică care ajută la reducerea efectelor condițiilor meteorologice periculoase. De asemenea, au garnituri pe marginea căminei care sunt presate corespunzător după închidere pentru a elimina mirosul și a facilita impermeabilizarea. Alegeți dintr-o gamă de aceste capace pentru cămine disponibile în opțiuni de lungime de 800 și 1000 de inci.

StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
ACapac de vizitare 800x800800 "800 "€1,177.38
RFQ
ACapac de vizitare 800x800 cu horn800 "800 "€1,282.10
RFQ
ACapac de vizitare 1000x1000 cu horn1000 "1000 "€1,651.81
RFQ
ACapac de vizitare 1000x10001000 "1000 "€1,554.91
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Cârligul capacului de vizitare Oțel Argintiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9401-32AG2XKN€366.97
PETERSEN PRODUCTS -

Jack, gura de vizitare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
938-7824CF2XYV€1,399.98
ALLEGRO SAFETY -

Roți rezistente la perforare de 10 inchi, pachet de 2

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9401-29AE6CGE€513.08
ALLEGRO SAFETY -

Scutul de gura de vizitare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9401-12AD2GEZ€443.23
PETERSEN PRODUCTS -

Rolă, gura de vizitare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
938-7825CF2XYW€1,623.81
ALLEGRO SAFETY -

Dispozitiv de împrăștiere cu magnet magnetic din oțel negru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9401-31AG2XKM€309.21
CHERNE -

Cric de canal cu ghidaj pentru furtun, placat cu zinc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
056228AF4ZUP€1,160.78
ALLEGRO SAFETY -

Extensie magnetică pentru ridicarea capacului, oțel, portocaliu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9401-33AG2XKP€248.19
ALLEGRO SAFETY -

Adaptor, 250 lbs.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9401-30AG2XKL€349.83
CHERNE -

Rola de gura de vizitare cu ghidaj pentru furtun

ModelArticolPreț (ex. TVA)
056707AF6CNC€1,655.42
GENERAL PIPE CLEANERS -

Tub de ghidare a căminei

ModelArticolPreț (ex. TVA)
132520CH6ECZ€855.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?