TWECO Consumabile pentru pistol MIG

Filtru

TWECO -

Difuzor de gaz de sudură

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A152011403/8 "-24€45.58
B154011453/8 "-24€25.35
A152011413/8 "-24€46.17
A155011407/16 "-20€46.87
A154011469/16 "-18€104.18
C15001140M6 X 1€34.45
A15101140M10 X 1.25€27.84
TWECO -

Izolator pentru duză de sudură

StilModelMaterialTipPreț (ex. TVA)
A13201125AlamăIzolator de alunecare standard€19.36
B13401127Cupru / Poliester / AlamăIzolator pentru duze cu filet fin€19.53
C13401126Cupru / Poliester / AlamăIzolator pentru duze filetate€46.06
D13501425Cupru / Poliester / AlamăIzolator pentru duze filetate€18.42
E13401125PoliesterIzolator de alunecare standard€22.42
TWECO -

Sfat de contact pentru sudare

StilModelMărimeaTipDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A114013451/4 "-28Conice0.052 "€51.47
B114011701/4 "-28Standard0.052 "€35.38
B114012481/4 "-28utilitare ușoare și grele3 / 64 "€45.31
B114012451/4 "-28utilitare ușoare și grele0.052 "€47.52
B114012421/4 "-28utilitare ușoare și grele0.035 "€50.17
B114011711/4 "-28Standard1 / 16 "€35.29
B114011691/4 "-28Standard0.045 "€38.56
A114013461/4 "-28Conice1 / 16 "€53.44
A114013411/4 "-28Conice0.03 "€53.30
B114012461/4 "-28utilitare ușoare și grele1 / 16 "€47.52
B114012441/4 "-28utilitare ușoare și grele0.045 "€47.56
B114011721/4 "-28Standard3 / 64 "€39.73
A114013441/4 "-28Conice0.045 "€54.00
B114011671/4 "-28Standard0.035 "€38.53
A114013421/4 "-28Conice0.035 "€55.63
B114011661/4 "-28Standard0.03 "€41.69
B115012345/16 "-24utilitare ușoare și grele1 / 16 "€2.90
B115012385/16 "-24utilitare ușoare și grele3 / 32 "€120.78
B115012325/16 "-24utilitare ușoare și grele0.045 "€120.78
B115012685/16 "-24utilitare ușoare și grele1 / 16 "€137.88
A11101342M6 X 1Conice0.035 "€46.14
B11101140M6 X 1Standard0.023 "€43.72
A11101344M6 X 1Conice0.045 "€44.79
A11101341M6 X 1Conice0.03 "€53.44
B11101141M6 X 1Standard0.03 "€39.18
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A1420114115 ft.€32.38
A14401146116-25€51.36
A14401141116 = 15€32.65
A142011403035-15€32.38
A144011403545-15€33.00
TWECO -

Duza de sudură

StilModelPlictisiBore Dia.Stilul conexiuniiMărimeaTipPreț (ex. TVA)
A2137F9.5 mm3 / 8 "Filetat0.375Spălare cu vârf autoizolată€37.81
B122013369.5 mm3 / 8 "Filetat0.375Conice€22.57
B123010109.5 mm3 / 8 "Filetat0.375Oprire scurtă autoizolată€37.62
C225012.7 mm1 / 2 "Filetat0.5Spălare cu vârf autoizolată€29.56
B1240155512.7 mm1 / 2 "Reglabil la alunecare0.5Slip-On€14.66
DHD225012.7 mm1 / 2 "Filetat0.5utilitare ușoare și grele€45.13
E2150F12.7 mm1 / 2 "Filetat0.5Spălare cu vârf autoizolată€24.55
B1230101112.7 mm1 / 2 "Filetat0.5Autoizolat€44.09
F1240158012.7 mm1 / 2 "Filetat0.5Standard€31.62
B1220134612.7 mm1 / 2 "Reglabil la alunecare0.5Slip-On scurt oprire€15.07
B1220134112.7 mm1 / 2 "Reglabil la alunecare0.5Slip-On€14.47
B1210134112.7 mm1 / 2 "Filetat0.5Autoizolat€26.63
G1250144015.9 mm5 / 8 "Filetat0.625Standard€17.21
F1240158115.9 mm5 / 8 "Filetat0.625Standard€32.73
B1210134315.9 mm5 / 8 "Filetat0.625Stop scurt auto-izolat conic€28.70
B1230101215.9 mm5 / 8 "Filetat0.625Autoizolat€44.09
B1230103515.9 mm5 / 8 "Filetat0.625Conice autoizolate€44.71
B1240157015.9 mm5 / 8 "Reglabil la alunecare0.625Sfat încastrat de 1/8 "pentru sarcini grele€24.54
B1240155615.9 mm5 / 8 "Reglabil la alunecare0.625Slip-On€15.07
B1230122115.9 mm5 / 8 "Filetat0.625Rezistent autoizolat€57.03
B1220134215.9 mm5 / 8 "Reglabil la alunecare0.625Slip-On€14.71
B1210134215.9 mm5 / 8 "Filetat0.625Standard€25.11
B1240156115.9 mm5 / 8 "Reglabil la alunecare0.625Slip-On scurt oprire€13.61
B1240157215.9 mm5 / 8 "Reglabil la alunecare0.625Eliminator pentru sarcini grele€23.60
G1250144119.1 mm3 / 4 "Filetat0.075Standard€33.89

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?