ACORN Mop Chiuvete

Chiuvete de mop din față cu picătură Terrazzo, cu un canal de scurgere central, cu un filtru detașabil din oțel inoxidabil și un design dublu pentru o instalare ușoară. Au o construcție prefabricată din terrazzo compusă din așchii de marmură turnate în ciment Portland și sunt disponibile în diferite dimensiuni și adâncimi ale bolului

Filtru

ACORN ENGINEERING -

Chiuveta Terazzo Mop

Chiuvetele pentru mopul de ghindă sunt ideale pentru curățarea și depozitarea mopurilor și a altor aparate de curățare, precum și pentru a arunca conținutul găleții în bucătăriile comerciale. Au o construcție prefabricată de terrazzo pentru a oferi o rezistență minimă la compresiune de 3000 psi și flanșe de plăci din oțel galvanizat pentru protecție împotriva umezelii în pereții adiacenți. Aceste chiuvete sunt echipate suplimentar cu o scurgere integrală cu o sită detașabilă din oțel inoxidabil pentru a conecta o țeavă de 3 inci pentru drenaj.

StilModelAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
ATCR-284"24 x 24 x 4D12 "2828€1,026.82
BTDF-244"20 x 20 x 4D12 "2424€862.05
CTDF-24-SSC4"20 x 20 x 4D12 "2424€1,089.49
DTDF-32-SSC4"28 x 28 x 4D12 "3232€1,319.37
ETDF-364"32 x 32 x 4D12 "3636€1,301.79
FCTN-244"20 x 20 x 4D12 "2424€925.61
GTRH-2424108"20 x 20 x 8D10 "2424€507.06
HTSH-2410 "20 x 20 x 10D12 "2424€728.27
ITSH-24-SSC10 "20 x 20 x 10D12 "2424€1,043.19

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?