PRECISION BRAND Sârmă muzicală

Ideal pentru aplicații care implică legături de control, forme de sârmă, legare a armăturii, tăiere ceramică și arcuri. Fabricat din aliaj de oțel cu conținut ridicat de carbon și are o rezistență ridicată la tracțiune și rezistență la oboseală

Filtru

PRECISION BRAND -

Sârmă muzicală, oțel

StilModelMaterialMin. Rezistență la tracțiuneGrosimePreț (ex. TVA)
A21045Oțel carbon 1085309,000 PSI0.045 "/ 1.143 mm€21.61
A21018Aliaj din oțel carbon 1085356,000 PSI0.018 "/ 0.457 mm€33.76
A21014Aliaj din oțel carbon 1085369,000 PSI0.014 "/ 0.356 mm€50.80
A21037Aliaj din oțel carbon 1085319,000 PSI0.037 "/ 0.940 mm€23.77
A21035Aliaj din oțel carbon 1085322,000 PSI0.035 "/ 0.889 mm€22.95
A21033Aliaj din oțel carbon 1085325,000 psi0.033 "/ 0.838 mm€27.43
A21029Aliaj din oțel carbon 1085331,000 PSI0.029 "/ 0.737 mm€26.01
A21022Aliaj din oțel carbon 1085345,000 PSI0.022 "/ 0.559 mm€29.52
A21016Aliaj din oțel carbon 1085362,000 PSI0.016 "/ 0.406 mm€38.64
A21055Aliaj din oțel carbon 1085300,000 psi0.055 "/ 1.397 mm€22.63
A21020Aliaj din oțel carbon 1085350,000 PSI0.020 "/ 0.508 mm€33.29
A21041Aliaj din oțel carbon 1085314,000 psi0.041 "/ 1.041 mm€23.08
A21031Aliaj din oțel carbon 1085328,000 PSI0.031 "/ 0.787 mm€23.92
A21026Aliaj din oțel carbon 1085337,000 PSI0.026 "/ 0.660 mm€30.59
A21024Aliaj din oțel carbon 1085341,000 PSI0.024 "/ 0.610 mm€27.27
A21012Aliaj din oțel carbon 1085377,000 PSI0.012 "/ 0.305 mm€76.07
A21059Aliaj din oțel carbon 1085296,000 psi0.059 "/ 1.499 mm€21.55
A21039Aliaj din oțel carbon 1085316,000 psi0.039 "/ 0.991 mm€23.55
A21010Oțel cu conținut ridicat de carbon 1085387,000 PSI0.010 "/ 0.254 mm€87.27
PRECISION BRAND -

Fire de muzică

StilModelMaterialMin. Rezistență la tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăLungimea totală aPreț (ex. TVA)
A21008C1085 Oțel temperat cu arc, cu conținut ridicat de carbon 1085399,000 PSI0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0002 "5853ft-
RFQ
A21013C1085 Oțel temperat cu arc, cu conținut ridicat de carbon 1085373,000 PSI0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0003 "2217ft-
RFQ
A21047C1085 Oțel temperat cu arc, cu conținut ridicat de carbon 1085307,000 PSI0.047 "/ 1.194 mm+/- 0.0004 "170ft€21.61
A21049C1085 Oțel temperat cu arc, cu conținut ridicat de carbon 1085304,000 psi0.049 "/ 1.245 mm+/- 0.0004 "156ft€22.46
A21007C1085 Oțel temperat cu arc, cu conținut ridicat de carbon 1085407,000 PSI0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644ft€231.82
A21009C1085 Oțel temperat cu arc, cu conținut ridicat de carbon 1085393,000 PSI0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0002 "4624ft€107.53
A21011C1085 Oțel temperat cu arc, cu conținut ridicat de carbon 1085382,000 PSI0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft€73.36
A21043C1085 Oțel temperat cu arc, cu conținut ridicat de carbon 1085311,000 PSI0.043 "/ 1.092 mm+/- 0.0004 "203ft€23.08
A21051C1085 Oțel temperat cu arc, cu conținut ridicat de carbon 1085303,000 PSI0.051 "/ 1.295 mm+/- 0.0004 "144ft€22.73
B21063Aliaj din oțel carbon 1085293,000 PSI0.063 "/ 1.600 mm--€20.57
B21006Oțel cu conținut ridicat de carbon 1085415,000 PSI0.006 "/ 0.152 mm--€294.07
A29062Tip 302 Spring Harded, complet dur, oțel inoxidabil258,000 psi0.0625 "/ 1.588 mm+/- 0.001 "97ft€141.45

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?