A | 5JJT6 | (5) Fiecare dintre SFS 8 (dimensiune flanșă 1/2 inch), SFS 12 (dimensiune flanșă 3/4 inch), SFS 16 (dimensiune flanșă 1 inch), SFS 20 (dimensiunea flanșă 1-1/4 inch), SFS 24 (dimensiunea flanșei de 1-1/2 inchi), SFS 32 (dimensiunea flanșei 2 inchi), SFS 40 (dimensiunea flanșei 2-1/2 inchi) | Cutie de plastic cu diagramă capac | Negru și galben | -65 grade până la 200 grade F | Stratul exterior 95 și stratul interior 57 | - | uretan | 35 | €330.49 | |
B | 1RGY3 | 1.5 mm C / S (20) 5 mm, (15) 13 mm, (10) 16 mm; 1.6 mm C / S (20) Fiecare dintre 2.2 mm, 3.1 mm, 4.1 mm, 7.1 mm, (15) 9.1 mm, 10.1 mm, 13.1 mm; 2mm C / S (20) Fiecare dintre 4mm, 6mm, (15) 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, (10) 14mm, 16mm, 19mm, 20mm; 2.4 mm C / S (15) Fiecare dintre 4.3 mm, 5.3 mm, 5.6 mm, 7.6 | Cutie de plastic cu diagramă capac | Negru | -40 grade până la 250 grade F | 70 Shore A | Mediu greu | Buna N | 500 | €69.53 | |
C | 1RGY7 | 1.5 mm C / S (20) Fiecare dintre 5 mm, (15) 13 mm, (10) 16 mm; 1.6 mm C / S (20) Fiecare dintre 2.2 mm, 3.1 mm, 4.1 mm, 7.1 mm, (15) Fiecare dintre 9.1 mm, 10.1 mm, 13.1 mm; 2.0mm C / S (20) Fiecare din 4mm, 6mm, (15) Fiecare din 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, (10) Fiecare din 14mm, 16mm, 19mm, 20mm; 2.4 mm C / S (1 | Cutie de plastic cu diagramă capac | Negru | -15 grade până la 400 grade F | 75 Shore A | Greu | Viton (R) | 500 | €298.68 | |
D | 1RGX9 | 1.9 mm C / S (25) 2.8 mm, (20) Fiecare dintre 3.8 mm, 4.8 mm, 5.8 mm, (15) 6.8 mm, 7.8 mm, 8.8 mm, 9.8 mm; 2.4 mm C / S (15) 9.8 mm, 10.8 mm, 11 mm, (12) Fiecare din 11.8 mm, 12.8 mm, 13.8 mm, 14.8 mm, 15.8 mm, (8) Fiecare dintre 17.8 mm, 19.8 mm, 20.8 mm, 21.8 mm; 3.1 mm C / S (7) Fiecare dintre 23.7 mm, 24 m | Cutie de plastic cu diagramă capac | Negru | -40 grade până la 250 grade F | 70 Shore A | Mediu greu | Buna N | 380 | €78.53 | |
E | 1RGY2 | 2 mm C/S (16) Fiecare din 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm; 2.5 mm C/S (13) Fiecare din 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3 mm C/S (12) Fiecare dintre 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, (11) 9 mm, | Cutie de plastic cu diagramă capac | Negru | -30 grade până la 250 grade F | 90 Shore A | Foarte greu | Buna N | 385 | €137.90 | |
F | 1RGY1 | 2mm C / S (16) Fiecare dintre 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm; 2.5 mm C / S (13) Fiecare dintre 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3mm C / S (12) Fiecare dintre 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 35mm, 36mm, 38mm, (11) 19mm; 4mm C / S (9) Fiecare dintre 38mm, 41m | Cutie de plastic cu diagramă capac | Negru | -40 grade până la 250 grade F | 70 Shore A | Mediu greu | Buna N | 385 | €68.59 | |
G | 1RGY4 | AS568A Dash No. (10) Fiecare dintre 006 până la 012, 110 până la 114, (5) Fiecare dintre 115 până la 116, 210 până la 215, (2) Fiecare dintre 216 până la 222, 325 până la 327 | Cutie de plastic cu diagramă capac | Negru | -15 grade până la 400 grade F | 75 Shore A | Greu | Viton (R) | 180 | €324.18 | |
H | 1RGY5 | AS568A Dash No. (10) Fiecare dintre 210 și 216, (7) Fiecare din 025 până la 031, (5) Fiecare din 032 până la 043, 125 până la 142, 217 până la 229, 325 până la 328, 901 până la 914, 916, 918 , 920, 924, 928, 932, (4) Fiecare din 339, 329 (3) Fiecare din 143 la 146, 230 la 232, (2) Fiecare din 044 la 046, 147 la | Cutie de plastic cu diagramă capac | Negru | -15 grade până la 400 grade F | 75 Shore A | Greu | Viton (R) | 1110 | €1,781.67 | |
I | 5JJT5 | AS568A Dash No. (10) Fiecare din 210, 214, 219, 222, 225, 228, 232 | Cutie de plastic cu diagramă capac | Negru | -25 grade până la 250 grade F | 90 Shore A | Foarte greu | Buna N | 70 | €65.03 | |
J | 1RGX8 | AS568A Dash No. (12) Fiecare dintre 905 până la 910, (10) Fiecare dintre 901 până la 904, 911 până la 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932 | Cutie de plastic cu diagramă capac | Negru | -30 grade până la 250 grade F | 90 Shore A | Foarte greu | Buna N | 212 | €71.62 | |
J | 1RGY6 | AS568A Dash No. (12) Fiecare dintre 905 până la 910, (10) Fiecare dintre 901 până la 904, 911 până la 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932 | Cutie de plastic cu diagramă capac | Negru | -15 grade până la 400 grade F | 90 Shore A | Foarte greu | Viton (R) | 212 | €289.79 | |
K | 1RHA1 | AS568A Dash Nr. (15) Fiecare dintre 005 până la 012, (10) Fiecare din 013 până la 018, 110 până la 116, (5) Fiecare dintre 117 și 121, 210 până la 219 | Cutie de plastic cu diagramă capac | Alb | -100 grade până la 500 grade F | 55 Shore D | Foarte greu | PTFE | 325 | €364.67 | |
L | 2NRY8 | AS568A Dash Nr. (20) 007, (15) Fiecare dintre 010, 011, (10) Fiecare din 012 până la 014, 016, 110 până la 113, 115, 116, 212, (8) Fiecare din 120, 210, 211, 214 | Cutie de plastic | Negru | -40 grade până la 250 grade F | 70 Shore A | Mediu greu | Buna N | 192 | €41.01 | |
H | 1RGX7 | AS568A Dash Nr. (20) Fiecare din 001 la 016, (15) Fiecare din 110 la 116, (10) Fiecare din 017 la 024, 117 la 124, 210 la 216, (7) Fiecare din 025 la 031, (5 ) Fiecare dintre 032 la 043, 125 la 142, 217 la 229, 325 la 328, 901 la 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932, (4) Fiecare din 32 | Cutie de plastic cu diagramă capac și sertare scoase | Negru | -40 grade până la 250 grade F | 70 Shore A | Mediu greu | Buna N | 1110 | €539.76 | |
M | 1RGX6 | AS568A Dash No. (20) Fiecare din 006 până la 012, (13) Fiecare din 110 în 116, (10) Fiecare din 210 în 222, (7) Fiecare din 325 în 327 | Cutie de plastic cu diagramă capac | Negru | -40 grade până la 250 grade F | 70 Shore A | Mediu greu | Buna N | 382 | €61.76 | |
N | 3CWA1 | AS568A Dash No. (20) Fiecare din 008, 010 la 014, (15) Fiecare din 015, 017, 111, 116, (10) Fiecare din 118, 211 | Cutie de plastic cu diagramă capac | Verde | -40 grade până la 300 grade F | 70 Shore A | Mediu greu | Nitril foarte saturat (HNBR) | 200 | €106.82 | |
O | 5JKC2 | AS568A Dash No. (25) Fiecare dintre 001 până la 012, 106 până la 112, (10) Fiecare dintre 013 până la 030, 113 până la 124, (5) Fiecare dintre 031 până la 038, 125 până la 136, 207 până la 230, 314 până la 329 , (2) Fiecare dintre 039 la 050, 137 la 163, 231 la 262, 330 la 355, 425 la 429 | Dulap din oțel gri 60" H x 20-5/8" W x 16-1/4" D, cu 12 tăvi glisante | Negru | -15 grade până la 400 grade F | 75 Shore A | Greu | Viton (R) | 1324 | €16,896.33 | |
O | 5JKC1 | AS568A Dash No. (25) Fiecare dintre 001 până la 012, 106 până la 112, (10) Fiecare dintre 013 până la 030, 113 până la 124, 204 până la 206, (5) Fiecare dintre 031 până la 038, 125 până la 136, 207 până la 230 , 314 la 329, (2) Fiecare dintre 039 la 050, 137 la 163, 231 la 262, 330 la 355, 425 la 429 | Dulap din oțel gri 60" H x 20-5/8" W x 16-1/4" D, cu 12 tăvi glisante | Negru | -40 grade până la 250 grade F | 70 Shore A | Mediu greu | Buna N | 1324 | €10,215.90 | |
P | 3CWA4 | AS568A Dash No. (25) Fiecare din 005 până la 011, (15) Fiecare din 012, 110, (10) Fiecare din 013 până la 018, 111 până la 116, 210, 211, (7) Fiecare din 117 până la 121, 212 până la 219 | Cutie de plastic cu diagramă capac | Negru | -40 grade până la 250 grade F | 70 Shore A | Mediu greu | Buna N | 436 | €78.58 | |
Q | 3CVZ8 | AS568A Dash No. (25) Fiecare din 005 până la 011, (15) Fiecare din 012, 110, (10) Fiecare din 013 până la 018, 111 până la 116, 210, 211, (7) Fiecare din 117 până la 121, 212 până la 219 | Cutie de plastic cu diagramă capac | Roșu | -65 grade până la 450 grade F | 70 Shore A | Mediu greu | silicon | 436 | €102.43 | |
P | 3CWA5 | AS568A Dash No. (25) Fiecare din 005 până la 011, (15) Fiecare din 012, 110, (10) Fiecare din 013 până la 018, 111 până la 116, 210, 211, (7) Fiecare din 117 până la 121, 212 până la 219 | Cutie de plastic cu diagramă capac | Negru | -40 grade până la 250 grade F | 90 Shore A | Foarte greu | Buna N | 436 | €99.81 | |
R | 3CWA3 | AS568A Dash No. (25) Fiecare din 005 până la 011, (15) Fiecare din 012, 110, (10) Fiecare din 013 până la 018, 111 până la 116, 210, 211, (7) Fiecare din 117 până la 121, 212 până la 219 | Cutie de plastic cu diagramă capac | Negru | -15 grade până la 400 grade F | 75 Shore A | Greu | Viton (R) | 436 | €291.75 | |
S | 1RGZ2 | AS568A Dash No. (32) Fiecare din 006 până la 012, (12) Fiecare din 110 în 116, (9) Fiecare din 210 în 222, (6) Fiecare din 325 în 330 | Cutie de plastic cu diagramă capac | Negru | -15 grade până la 400 grade F | 75 Shore A | Greu | Viton (R) | 461 | €903.12 | |
T | 1RGZ3 | AS568A Dash No. (32) Fiecare din 006 până la 012, (12) Fiecare din 110 în 116, (9) Fiecare din 210 în 222, (6) Fiecare din 325 în 334 | Cutie de plastic cu diagramă capac | Negru | -40 grade până la 250 grade F | 70 Shore A | Mediu greu | Buna N | 485 | €291.74 | |
U | 1RGY8 | AS568A Dash Nr. (35) Fiecare din 010 până la 011, (25) Fiecare din 012, 110, (15) 111, (10) Fiecare din 112 până la 116, (8) 211, (7) 212 | Cutie de plastic cu diagramă capac | Negru | -65° până la 300° F | 70 Shore A | Mediu greu | EPDM | 200 | €32.40 | |