SUPERIOR TOOL Freze pentru țevi și tuburi

Includeți mini tăietoare de țevi pentru utilizare în spații restrânse pe metale precum cuprul, aluminiul și oțelul moale. Dispune de un buton moletat mare pentru a permite o strângere ușoară, o roată de tăiere din oțel aliat pentru utilizare în metale cu rezistență ridicată și un buton și șurub dintr-o singură bucată pentru strângerea treptată și menținerea presiunii.

Filtru

StilModelCapacitateDimensiune nominalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A350121 / 2 "1 / 2 "1.875 "€32.76
A350343 / 4 "3 / 4 "2.25 "€39.07
SUPERIOR TOOL -

Tăiătoare de țevi

StilModelCapacitatea de tăiereÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A375161 1/4 "până la 10"7"1.65 "4"€14.99
B371101 5 / 16 "10 "1.46 "5.085 "€16.15
C028021/2 "și 2"14.75 "2"4.33 "€138.58
D371152 1 / 2 "1.64 "17 "5"€55.42
SUPERIOR TOOL -

Freze cu clichet din PVC

StilModelCapacitatea de tăiereÎnălţimeLungimeÎn afara Dia.MărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A371181"12 "1.637 "1 5 / 8 "1"5.27 "€20.77
B371162"13.08 "13 "2 1 / 2 "2"5.3 "€53.01
SUPERIOR TOOL -

Freze de tuburi

StilModelÎnălţimeArticolLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
A350254.485 "Tăietor de tuburi1"5 / 8 "3.923 "€11.53
B352197.5 "Tăietor de țevi1.15 "1 1 / 4 "4.5 "€27.70
C352757.5 "Tăietor de tuburi1.575 "1 1 / 8 "4.235 "€18.46
D352367.5 "Tăietor de tuburi1.15 "1 1 / 8 "4.35 "€21.92
E352477.5 "Tăietor de tuburi1.15 "1 3 / 8 "4.75 "€31.16
F352389"Tăietor de tuburi1.25 "1 5 / 8 "4.15 "€24.23
G3687810 "Tăietor de țevi1.6 "-5.85 "€46.18
SUPERIOR TOOL -

Mini tăietoare de țevi

StilModelÎnălţimeÎn afara Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
A351804.48 "1 1 / 8 "3.92 "€20.77
B350784.485 "7 / 8 "3.923 "€16.15
C360004.485 "1"3.923 "€17.30
A350304.485 "5 / 8 "3.923 "€14.99
SUPERIOR TOOL -

Roți de tăiere de schimb

StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A422154.5 "0.8 "4"€17.30
B423484.5 "0.8 "4"€10.37
C425254.5 "-2.23 "€8.06
D425264.5 "0.5 "2.23 "€8.06
E428354.5 "0.5 "2.23 "€8.06
F427737.8 "0.5 "4.812 "€12.68
SUPERIOR TOOL -

Tăiător de țevi, dimensiune de 1/2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
35112CJ6MKA€71.56
Vezi detalii
SUPERIOR TOOL -

Dispozitiv de tăiat tuburi flexibile, înălțime de 8 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
37210CJ6MKB€34.60
Vezi detalii
SUPERIOR TOOL -

Lamă de schimb, tăietor de tuburi flexibile, lungime de 3 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
42777CJ6MKC€13.81
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?