Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPERIOR TOOL 37516 Tăiător de țevi din PVC, 1.25 inch dia.

În stoc
Articol: CH3QYW Model: 37516
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
€14.99 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de țevi
Diametrul lamei.1 1 / 4 "
Capacitatea de tăiere1 1/4 "până la 10"
Diametru1 1 / 4 "
Înălţime7"
Lungime1.65 "
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)10.8
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea de tăiereÎnălţimeLungimeLăţimePreț
SUPERIOR TOOL 02802 Tăiător de țevi de oțel, dimensiune 2 inch | CH3QXU 028021/2 "și 2"14.75 "2"4.33 "€138.58
SUPERIOR TOOL 37110 Cutter PVC cu acțiune cu clichet | CH3QYR 371101 5 / 16 "10 "1.46 "5.085 "€16.14
SUPERIOR TOOL 37115 Dispozitiv de tăiat țevi PVC, dimensiune 2 inch | CH3QYT 371152 1 / 2 "1.64 "17 "5"€55.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPERIOR TOOL 37516 Tăiător de țevi din PVC, 1.25 inch dia.
€14.99 /unitate