RIDGID Suporturi și menghine pentru țevi

Suporturi și menghine pentru țevi pliabile și reglabile, utilizate pentru a ține țevile în siguranță în timpul tăierii sau sudării. Asigurați țeava în mai multe puncte și distribuiți presiunea uniform pentru a evita deformarea țevii

Filtru

RIDGID -

Suport pentru țevi cu cap V

StilModelTipul picioruluiPreț (ex. TVA)
A56662Reglabil€193.24
B22168Plierea€207.90
RIDGID -

Menghine pentru jug de banc

Menghinele pentru jug de banc Ridgid sunt folosite pentru a menține în siguranță țevile și tubulatura. Aceste menghine pentru jug sunt fabricate din fier robust, de încredere și au fălci din oțel aliat întărit pentru a găzdui părți rotunde, hexagonale sau zimțate. Acestea includ un suport convenabil pentru țevi și un îndoitor pentru a face ansamblul stabil și un șurub robust pentru a fixa țeava. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste menghine pentru jug de banc disponibile în opțiuni de înălțime de 4.5 și 5 inchi.
Raptor Supplies De asemenea, oferă scaune portabile cu lanț cu funcții aproape similare, dar cu o tavă suplimentară pentru scule grele pentru a stoca piese mici sau echipamente și a reduce timpul de oprire al operatorului.

StilModelInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A400804.5 "€406.80
B401005"€666.73
C4009012.5 "€584.84
C4011019 "€1,510.59
RIDGID -

Menghină cu lanț de bancă

Menghinele cu lanț de banc Ridgid au o bază robustă din fontă, cu un suport pentru țevi și un îndoit la îndemână și au capacități cuprinse între 1/8 și 1 inch. Au o manivelă ancorată la bază pentru a ține piesa de prelucrat în timpul tăierii, găuririi și rindeluire. Fălcile fără dinți acoperite cu neopren previn deteriorarea piesei de prelucrat. Raptor Supplies oferă și Ridgid menghine pentru jugul de banc prevazut cu un surub robust pentru a fixa in siguranta conducta.

StilModelInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A401853.5 "€288.75
A401954"€449.50
A402104.5 "€805.08
A402155"€1,075.07
RIDGID -

Suport pentru țeavă cu capul rolei

Suporturile pentru țevi cu cap cu role Ridgid sunt potrivite pentru mașini de filetat, caneluri cu role sau aplicații similare de prelucrare a țevilor. Aceste suporturi pentru țevi cu cap cu role au un inel de blocare pentru a oferi ajustări verticale rapide ale înălțimii. Alegeți dintr-o gamă largă de suporturi pentru țevi cu cap cu role, disponibile în capacități de încărcare de 1000 lb și 2500 lb.
Raptor Supplies oferă și Ridgid scaune portabile cu lanț cu o tavă pentru scule grele.

StilModelCapacitate de încărcareInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A566721000 lb.32 - 55 "€275.60
B646422500 lb.34 "€474.37
RIDGID -

Menghină portabilă cu lanț

StilModelInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A1670311.5 "€706.29
B3627348 "€866.07
C3627848 "€1,309.65
RIDGID -

Menghină portabilă pentru jug de la 1/8 la 2-1/2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
40130AB3XNM€1,070.22

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?