DELRIN Folie de plastic Film și stoc plat

Filtru

DELRIN -

Stoc copolimer acetal

StilModelCuloriLungimeTip de materialForța de tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăLăţimePreț (ex. TVA)
A2XMV5Maro inchis48 "Grad AF8000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€4,938.02
A2XMV3Maro inchis24 "Grad AF8000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"24 "€4,487.91
A2XMU8Maro inchis48 "Grad AF8000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€4,682.17
A2XMU7Maro inchis48 "Grad AF8000 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€3,563.72
A2XMU6Maro inchis48 "Grad AF8000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€2,576.70
A2XMU5Maro inchis48 "Grad AF8000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€1,159.62
A2XMU4Maro inchis24 "Grad AF8000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€2,244.08
A2XMT9Maro inchis12 "Grad AF8000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€1,171.54
A2XMT6Maro inchis12 "Grad AF8000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€288.96
B2XME9Alb48 "Grad 15011,000 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€534.82
B2XMD7Alb24 "Grad 15011,000 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€308.54
B2XMD8Alb24 "Grad 15011,000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€304.71
B2XME1Alb24 "Grad 15011,000 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€539.09
B2XME2Alb24 "Grad 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"24 "€710.11
B2XME8Alb48 "Grad 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€359.06
B2XMF5Alb48 "Grad 15011,000 psi1.25 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€1,781.21
B2XMF1Alb48 "Grad 15011,000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€734.22
B2XMF2Alb48 "Grad 15011,000 psi0.625 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€899.99
B2XMF3Alb48 "Grad 15011,000 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€1,019.26
B2XMF4Alb48 "Grad 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"24 "€1,553.30
B2VEU6Alb48 "Grad 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€788.28
B2XMF6Alb48 "Grad 15011,000 psi1.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€1,943.13
B2XMF7Alb48 "Grad 15011,000 psi2"+0.025 "/ - 0.000"24 "€2,480.57
B2VEV3Alb24 "Grad 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€174.31
B2VEP6Alb12 "Grad 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€46.14

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?