Cleme de ridicare a plăcilor și grinzilor

Filtru

Pentru a încărca produsele finite în containere sau pentru a încărca vehicule pe remorci, în industria de construcții și producție sunt necesare cleme de ridicare a plăcilor și a grinzilor. Clemele de grindă sunt potrivite...Află mai multe

TRACTEL -

Clemă pentru plăci fără stricăciuni 1100 lb 3-15/16 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
NXR05 20-100AG9THW€2,113.29
DAYTON -

Clemă pentru plăci, ridicare verticală, sarcină de lucru de 1000 lb, capacitate fălcilor de la 0 la 5/8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LA-00.50-ACH6TFE€1,121.50
Vezi detalii
12

Cleme de ridicare a plăcilor și grinzilor

Clemele de ridicare pentru plăci și grinzi sunt utilizate pentru deplasarea, transferul, ridicarea și suspendarea articolelor grele. Aceste dispozitive de ridicare pot fi utilizate atât pentru ridicare verticală, cât și orizontală, fără a lăsa urme pe materialul atașat. Raptor Supplies oferă o gamă largă de cleme de grindă și plăci, cleme de plăci care nu se deteriorează, cleme de bandă și grindă, cleme de strunjire cu blocare și ridicători de tablă, de la Vestil, Caldwell, Renfroe, Tractel și Dayton. Aceste cleme din fier/oțel, din fier maleabil, galvanizate, și grinzi, sunt disponibile cu capacități de încărcare cuprinse între 6000 și 20000 lb.
Vestile Clemele grinzii minimizează solicitarea flanșei grinzii I prin distribuirea sarcinilor departe de marginile flanșei în timpul ridicării. Aceste cleme de ridicare din tablă solidă de oțel sunt proiectate pentru o rezistență excepțională și vin cu o bară situată în partea de jos pentru a se conecta cu ușurință la un palan. Ele pot fi schimbate de la un portal la altul prin intermediul mecanismului lor de reglare mecanică.
Renfroe Clemele cu plăci sunt cleme verticale de ridicare ideale pentru operațiuni relativ ușoare. Acestea vin cu o funcție Lock Closed care permite atașarea clemei pe placă și un mecanism de siguranță care asigură că clema nu alunecă atunci când este aplicată forța de ridicare. Sunt 300% testate din fabrică pentru suprasarcină pentru protecție suplimentară și au un design compact, ideal pentru spațiile înguste.

Utilizeaza

Aceste cleme de ridicare din tablă și cleme de grindă oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le utile pentru aplicații grele în industria minieră, transport, construcții și oțel.

DESCRIERE

Caldwell Cleme de ridicare din tablă:

  • Ridicatoarele din tablă Caldwell au cătușe de ridicare superioare și două cătușe de încărcare având o capacitate maximă de ridicare de 20000 lb.
  • Clemele de bandă de la Caldwell sunt proiectate pentru aplicații de încărcare laterală și au capacități ale fălcilor cuprinse între 6 și 15-3/4 inchi.
  • Portabil și ușor cleme cu flanșă grinda vin cu piulițe de blocare pentru a preveni slăbirea accidentală a unităților și au știfturi de suspensie încorporați pentru a asigura un spațiu redus la cap pentru manipularea ușoară a sarcinilor.

Vestile Cleme de ridicare a plăcilor:

  • Clemele de grindă Vestil au un sistem de reglare mecanică pentru schimbarea rapidă a clemei de la un portal la altul și o bară integrată, montată în jos, pentru atașarea palanului. Aceste cleme din oțel au finisaj vopsit pentru protecție împotriva fluidelor și a mediilor abrazive.
  • Clemele pentru plăci verticale sunt integrate cu fălci pentru a ridica table sau plăci de oțel și oferă o prindere puternică.
  • Acestea au o carcasă de oțel forjată pentru o rezistență optimă și came și plăcuțe din oțel întărit zimțat automat pentru blocarea plăcii pe loc.
  • Marca Cleme pentru plăci din seria CPC dispune de un lanț de ridicare, dinți în fălci, un lanț, un arc și știfturi/legături pentru a apuca placa cu cea mai mare rezistență, eliminând astfel nevoia de găurire sau cuplare.
  • Clemele de ridicare de marmură care nu se strică au fălci acoperite cu poliuretan pentru a preveni zgârieturile și mecanism de prindere automată pentru a minimiza timpul de funcționare. Aceste cleme de placă au un inel de suspensie oval pentru agățarea în siguranță de mașini.

Renfroe Cleme de grindă și placă:

  • Aceste cleme sunt echipate cu un mecanism de siguranță pentru a se asigura că clema nu alunecă atunci când sarcina este coborâtă și se aplică forța de ridicare.

Dayton Cleme pentru plăci și grinzi:

  • Clemele pentru plăci Dayton au un mecanism de siguranță care asigură nicio alunecare a clemei, chiar și în condiții drastice de încărcare/descărcare. Ele pot fi utilizate atât în ​​configurație orizontală, cât și verticală.
  • Sunt capabili să ridice sarcini cuprinse între 660 și 3300 lb, dar pot ridica doar un obiect la un moment dat.
  • Aceste cleme de ridicare orizontale sau verticale forjate au fălci rezistente din oțel călit pentru a asigura rezistența la abraziune.

Mecanism de lucru

Aceste cleme de ridicare pentru plăci sau grinzi dispun de mânere și dispozitive de ridicare care le permit să gestioneze, să ridice și să rotească sarcini grele orizontal sau vertical, în mai multe direcții, cu ușurință și siguranță. Au o capacitate de maxilare de până la 13.75 inci pentru o prindere perfectă.

Standarde și aprobări

  • Soluțiile de ridicare Caldwell sunt proiectate în conformitate cu certificările ASME și standardele BTH pentru asigurarea siguranței.
  • Clemele Renfroe sunt testate în fabrică la suprasarcină 300%.
  • Catalogul de produse de ridicare Vestil conține certificări ASME pentru a garanta o utilizare sigură și eficientă.

Întrebări Frecvente

Există alte opțiuni de plată în afară de carduri?

Raptor Supplies vă oferă să plătiți în siguranță și prin PayPal.

Ce se întâmplă dacă am vreo întrebare cu privire la produs sau livrarea acestuia?

Vă puteți rezolva cu ușurință întrebările, contactându-ne prin -
E-mail: sales@raptorsupplies.com
Sunați la: +44 203 287 5224
WhatsApp: + 44 7786 311597

Câte farfurii pot fi ridicate cu ajutorul unui suport pentru farfurii?

O clemă de ridicare a plăcii trebuie utilizată numai pentru a transporta sau a ridica o singură placă la un moment dat. Cu toate acestea, singura excepție de la această regulă de ridicare a plăcilor este că trebuie să distribuiți greutatea, ridicând un teanc de plăci pe orizontală, folosind două sau patru cleme.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?