ALTRONIX Transformatoare plug-in

Include o varietate de transformatoare plug-in Altronix montate pe perete în carcase rezistente la intemperii și ignifuge. Disponibil în diferite tensiuni de intrare/ieșire, valori nominale VA și tipuri de conexiune

Filtru

ALTRONIX -

Transformatoare conectate, 60Hz

Transformatoarele plug-in Altronix furnizează tensiuni de 115VAC sau 120VAC echipamentelor electrice din aplicații industriale. Acestea dispun de conexiuni cu borne cu șurub, asigurând atașamente sigure și sunt montate pe perete pentru a le proteja de praf, umiditate, șocuri și vibrații. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste transformatoare, disponibile cu tensiuni nominale de 20VA, 40VA și 50VA.

StilModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareTensiune de ieșireEvaluare VALăţimePreț (ex. TVA)
ATP24503.4 "2.3 "120 VAC24 VAC502.6 "€61.75
ATP12203.25 "2.38 "115 VAC12 VAC202.63 "€43.66
ATP16203.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC202.63 "€43.66
ATP16403.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC402.63 "€57.65
ATP16503.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC502.63 "€64.35
ATP24203.25 "2.38 "120 VAC24 VAC202.63 "€43.66
ATP24403.25 "2.38 "120 VAC24 VAC402.63 "€57.65

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?