PARKER Supape cu mufă

Oferiți oprire pozitivă, capacitate mare de curgere și funcționare rapidă cu un sfert de tură într-un corp compact, cu bare. Dispune de un scaun patentat rezistent la suflare pentru o etanșare fiabilă la o gamă largă de presiuni de funcționare, de obicei neobișnuite la supapele de uz general

Filtru

PARKER -

Supape cu alamă, presiune de funcționare de 250 PSIG

Supapele de tip Parker sunt potrivite pentru controlul debitului de apă cu ajutorul dopurilor cilindrice sau conice care permit transferul fluid al fluidului atunci când supapele sunt deschise. Aceste dopuri din alamă sunt integrate cu un știft de oprire din oțel inoxidabil pentru a asigura o acțiune de oprire pozitivă pentru o închidere completă și inele O-ring cu nitril cvadruplu (prezente pe tijă) pentru a asigura o funcționare etanșă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste robinete, disponibile în variante de țeavă tip mamă x mamă, mamă x tată și tată x masculin.

StilModelStilDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
APV609-4Țeavă feminină la țeavă feminină1 / 4 "€50.46
RFQ
APV609-2Țeavă feminină la țeavă feminină1 / 8 "€48.38
RFQ
BPV608-2Țeavă feminină la țeavă masculină1 / 8 "€48.38
RFQ
BPV608-4Țeavă feminină la țeavă masculină1 / 4 "€50.46
RFQ
CPV607-4Tevă masculină1 / 4 "€50.46
RFQ
CPV607-2Tevă masculină1 / 8 "€48.38
RFQ
PARKER -

Seria MV-14, Stopcock

StilModelTip conexiuneLungime totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AMV-14-018Comprimare2 9 / 16 "1 / 8 "€272.27
AMV-14-003Comprimare3 5 / 16 "1 / 4 "€260.72
BMV-14-007flăcăraie3.375 "1 / 4 "€319.61
CMV-14-006MNPT2.125 "1 / 4 "€248.62
PARKER -

Supapele de închidere cu închidere la masă

Robinetele de închidere Parker sunt potrivite pentru reglarea debitului în liniile de scurgere pentru automatizarea proceselor, spălătorie auto, ambalare și aplicații de prelucrare. Aceste supape sunt ideale pentru operațiuni de joasă presiune și au o construcție din alamă forjată pentru rezistență ridicată la abraziune și funcționare durabilă. Au scaune externe și interne și etanșare metal pe metal pentru prevenirea scurgerilor. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste robinete de închidere cu priza de împământare, disponibile pentru dimensiuni de țevi de 1/8 și 1/4 inch.

StilModelDimensiunea conducteiModelaStilDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
ADC601-41 / 4 "Tevă masculină de scursTevă masculină1 / 4 "€30.49
BV402P-4-41 / 4 "Țeavă feminină la țeavă masculinăPipe de sex feminin1 / 4 "€45.12
BV402P-2-21 / 8 "Țeavă feminină la țeavă masculinăPipe de sex feminin1 / 8 "€35.86
PARKER -

Supape cu mufă

StilModelPreț (ex. TVA)
A8F-PR6-VT-SS€431.78
A4F-PR4-VT-SS€228.10
A8F-PR6-BNT-B€374.91
A4F-PR4-BNT-B€232.49

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?