VAL-MATIC Supape cu mufă

Supapele cu dopuri încapsulate din cauciuc Val-Matic sunt ideale pentru sistemele în care sunt prezente șlamuri, nisipuri sau solide. Acestea dispun de manere acţionate direct de pârghie / piuliţe pentru o operare ușoară și rulmenți de tracțiune superiori și inferiori pentru a asigura centrarea corectă a dopului pentru scurgeri minime.

Filtru

VAL-MATIC -

Supapă de priză

Robinetele Val-matic sunt proiectate pentru a fi utilizate cu ape uzate, apă potabilă / brută și nămoluri neabrazive în irigații, servicii de îngropare și sisteme verticale de curgere ascendentă / descendentă. Arborele și sistemul de etanșare ale acestor supape de tip Val-Matic sunt prevăzute cu protecție la suprasarcină (POP) pentru a preveni strângerea excesivă a materialului de ambalare și pentru a prelungi durata de viață a ambalajului. Aceste supape sunt acționate prin pârghie și cuprind garnitură în formă de V care este înlocuibilă și reglabilă pe teren. Sunt capabili să reziste la o presiune de până la 175 psi și să respecte standardele ASTM A126 Clasa B. Alegeți dintr-o gamă largă de robinete Val-Matic, disponibile în FNPT și conexiuni cu flanșă Raptor Supplies.

StilModelCoeficientul de volumTip conexiuneTip mânerNumărul de șuruburiInălțime totalăLungime totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A5800.5RTL37FNPTManetă acționată-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "€365.49
A5800.75RTL37FNPTManetă acționată-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "€380.20
A5801RTL37FNPTManetă acționată-5 1 / 6 "3.125 "1"€389.95
A5801.25 RLT37FNPTManetă acționată-7.13 "6.75 "1.25 "€440.56
A5801.5RTL37FNPTManetă acționată-7.13 "6.75 "1.5 "€484.62
A5802RTL150FNPTManetă acționată-7.13 "5.25 "2"€535.20
B5825RN240Cu flanșăAcțiune directă414.125 "7.5 "2.5 "€1,122.60
B5803RN320Cu flanșăAcțiune directă414.125 "8"3"-
RFQ
B5804RN570Cu flanșăAcțiune directă816.5 "9"4"-
RFQ
B5806RN1200Cu flanșăAcțiune directă819.375 "10.5 "6"-
RFQ
B5808RN2070Cu flanșăAcțiune directă822.63 "11.5 "8"-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?