PARKER Controlul debitului pneumatic și supape cu ac

Filtru

PARKER -

Supape cu ac

Supapele cu ac Parker sunt utilizate pentru a controla sau regla fluxul de lichid și gaz, precum și pentru a oferi un mecanism de închidere etanș pentru etanșarea pozitivă în aplicațiile de instrumentare și măsurare. Aceste unități sunt echipate cu o roată de mână sau un mic mâner conceput special pentru a controla poziția pistonului și pentru a permite un control precis și precis al fluidului. Acestea au o construcție din oțel inoxidabil 316 / alamă / PFA pentru a rezista la presiuni cuprinse între 100 și 6000 psi și o temperatură maximă de 450 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pistonuri subțiri în formă de ac, disponibile în tija de tip R, N și K. sfaturi despre Raptor Supplies.

StilModelDimensiunea intrăriiTipul de ajustareMaterial corpLungimeMax. curgereMax. ÎnălţimeMax. Presiunea de admisieMax. Presiunea de funcționarePreț (ex. TVA)
ALNV102F-6--Alama cu plumb redus1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--€80.45
BN200B---1.50---2000 Psi€100.73
CNV106C-4-4--Alamă1 13 / 32 "-1.5 "-150 psi€58.08
CNV106C-6-4--Alamă1 9 / 16 "-1.375 "-150 psi€51.90
DNV107P-2--Alamă1 11 / 32 "-1.5 "-150 psi€31.33
DNV107P-4--Alamă1 35 / 64 "-1.375 "-150 psi€43.51
ENV108P-2--Alamă1 23 / 64 "-1.5 "-150 psi€24.03
ENV108P-4--Alamă1 9 / 16 "-1.375 "-150 psi€25.31
FNV109P-2--Alamă1 11 / 32 "-1.5 "-150 psi€24.93
FNV109P-4--Alamă1 17 / 32 "-1.375 "-150 psi€42.74
GNVH081FSN-Reglarea șurubului----5500 psi-€118.54
RFQ
HNV105C-6--Alamă1 35 / 64 "-1.375 "-150 psi€44.40
IN800S-------5000 psi€265.28
RFQ
JNV311P-4-2--Alamă----150 psi€60.04
RFQ
JNV311P-4-4--Alamă----150 psi€78.97
RFQ
KNV312P-4-4--Alamă----150 psi€59.21
RFQ
JNV311P-6-4--Alamă----150 psi€91.76
RFQ
KNV312P-6-4--Alamă----150 psi€82.48
RFQ
KNV312P-4-2--Alamă----150 psi€60.55
RFQ
L2A-V4LR-B--Alamă2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "--€270.85
L2A-V4LN-B--Alamă2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "--€270.95
CNV106C-4-2--Alamă1 13 / 32 "-1.5 "-150 psi€31.64
HNV105C-4--Alamă1 13 / 32 "-1.5 "-150 psi€29.27
M4F-V6LN-SS-GR--316 oțel inoxidabil1.875 "0.55 g / min3 35 / 64 "--€320.05
NNVH081K-Reglarea butonului--10 g / min-3600 Psi-€93.19
PARKER -

Supapă de dozare, 5 gpm Max. Debit, 5,000 psi Max. Presiune, oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MV400SCN2TLH€149.73
PARKER -

Supapă cu ac, capotă integrală, 6000 psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4M4F-SN6AK-SSBM6TWW€450.80
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?