Rezervoare aeriene portabile

Filtru

SPEEDAIRE -

Rezervoare de aer necodate

Rezervoarele de aer Speedaire sunt concepute pentru a stoca aer comprimat pentru a furniza aer echipamentelor și instrumentelor pentru moment. Aceste rezervoare portabile pot fi mutate confortabil acolo unde este necesar, fără greutatea suplimentară a compresorului. Alegeți dintr-o gamă de aceste rezervoare de aer, disponibile în lungimi de 16 și 25.25 inci.

StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A2TWC48"16 "16 "€402.46
B2TWC18.75 "25.25 "8.25 "€363.73
OASIS -

Pachet rezervor

StilModelPreț (ex. TVA)
AAP-B€979.79
RFQ
BAP-C€467.31
RFQ
CAP-D€370.29
RFQ
DAP-A€1,470.66
RFQ
SPEEDAIRE -

Rezervoare de aer

StilModelCapacitateDiametrufinalizareaÎnălţimeLungimeporturilePresiune de lucruPreț (ex. TVA)
A52YM08--Acoperit cu pulbere verde18-15 / 6433-49 / 643/4 ", 3/4", 1/2 "NPT135€1,165.92
B2TWC3--Verde metalizat16.5 "29.5 "2140 PSI€550.79
C6CJL4-------€15,239.65
D5Z364-------€2,289.27
C6CJL3-------€5,196.08
E5Z35930 gal.16 "-21.7 "41.1 "-200 psi€1,289.49
E5Z36060 gal.20 "-27.6 "48 "-200 psi€2,070.22
F1YAC480 gal.24 "-49.5 "--200 psi€1,890.85
G4KP88120 gal.24 "-70.5 "--200 psi€2,967.22
RFQ
VELVAC -

Rezervoare de aer

StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A03510712.5 "31.75 "568688 "€561.67
B03510813 "31.5 "568689 "€555.30
VELVAC -

Rezervor de aer din oțel

StilModelÎnălţimeLungimeporturileLăţimePreț (ex. TVA)
A0351018.5 "33.75 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT8"€475.63
B0351028.25 "34 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568621 "€464.72
C0351059.5 "29.5 "1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT568600 "€379.91
D03510913 "31.5 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568689 "€620.80
VELVAC -

Palton negru cu rezervor de aer

StilModelÎnălţimeLungimeporturileLăţimePreț (ex. TVA)
A0351038.25 "34 "1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT568621 "€458.48
B0351049.75 "30 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568687 "€346.70
C03510610 "29.5 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568687 "€434.73
SPEEDAIRE -

Rezervoare compresoare de aer pentru motor pe gaz

StilModelÎnălţimeHPLungimeLăţimePresiune de lucruPreț (ex. TVA)
A1VW3818 "5.533 "15 "150 psi€1,380.59
B1VW3923 "1339 3 / 8 "18 "200 psi€2,329.10
SPEEDAIRE -

Carry Tank Air 5 galoane

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2TWC2AC3JGB€188.22
SPEEDAIRE -

Rezervor de aer portabil 11 G 12 inch diametru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3EUJ9AC8YLJ€336.52
SPEEDAIRE -

Rezervor de aer 20 G

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3Z409AD3FZE€1,166.60
SPEEDAIRE -

Rezervor Asme 20 Gal

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4TK10AD9LWJ€1,183.31

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?