ACME ELECTRIC Balsamuri de putere

Aparatele de alimentare curăță și reglează tensiunea și curentul energiei electrice. Protecție împotriva vârfurilor de tensiune, suprimă interferența electromagnetică (EMI) și îmbunătățește factorul de putere al unui sistem.

Filtru

ACME ELECTRIC -

Aparatoare de putere din seria True Power, regulatoare de tensiune constantă

StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AT16943015.5 "5.8 "6"€2,497.79
AT16943317 "7.3 "7"€2,911.39
AT16943117 "7.3 "7"€2,646.45
AT16943217 "7.3 "7"€2,772.74
AT16943418.5 "8.55 "6.5 "€3,250.06
AT16943619 "10.2 "10.5 "€7,474.33
AT16943519 "10.2 "10.5 "€5,638.33
AT16943722 "12.2 "12.54 "€11,959.25
BT16943923.06 "24.06 "40.13 "€34,039.37
BT16943823.06 "24.06 "27.31 "€26,092.48

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?